BLICKLE 캐스터 휠 DIN EN 12532에 따라 회전 벤치에서 테스트 한 팔레트 트럭 롤러 및 고하 중 캐스터 휠은 최대 4km / hr의 속도와 6000lb의 최대 부하 용량을 제공합니다. 15 ~ 28 deg C 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. . 스프링 식 캐스터는 특히 진동이없는 운송에 적합합니다.
DIN EN 12532에 따라 회전 벤치에서 테스트 한 팔레트 트럭 롤러 및 고하 중 캐스터 휠은 최대 4km / hr의 속도와 6000lb의 최대 부하 용량을 제공합니다. 15 ~ 28 deg C 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. . 스프링 식 캐스터는 특히 진동이없는 운송에 적합합니다.
캐스터 휠
스타일 | 모델 | 허브 길이 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 에 저항 | 스패너 부싱 | 온도. 범위 | 휠 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RD 202/20R-B12 | ₩102,007 | |||||||||
B | ALEV 127 / 20K-B12 | ₩76,072 | |||||||||
C | GSPO 250 / 45K | ₩446,075 | |||||||||
C | GSPO 252 / 50K | ₩862,032 | |||||||||
C | GSPO 152 / 35K | ₩403,515 | |||||||||
A | RD 162/20R-B12 | ₩62,615 | |||||||||
D | ALTH 127 / 20K-B12 | ₩116,060 | |||||||||
A | RD 252/25R-B34 | ₩167,335 | |||||||||
C | GSPO 200 / 35K | ₩443,432 | |||||||||
B | ALEV 150 / 20K-B12 | ₩100,730 | |||||||||
C | GSPO 150 / 30K | ₩206,395 | |||||||||
C | GSPO 80 / 20K-B12 | ₩60,532 | |||||||||
E | SPO 150 / 20K-B12 | ₩107,625 | |||||||||
E | SPO 127 / 20K-B12 | ₩75,407 | |||||||||
E | SPO 100 / 15K-B12 | ₩34,790 | |||||||||
C | GSPO 125 / 25K-B34 | ₩113,855 | |||||||||
B | ALEV 250 / 20K-B12 | ₩201,302 | |||||||||
F | HTH 75X40/20-40K | ₩88,427 | |||||||||
F | HTH 80X40/20-40K | ₩102,532 | |||||||||
G | VSTH 65/15K-B12 | ₩166,320 | |||||||||
G | VSTH 80/20K-B12 | ₩111,789 | |||||||||
H | ALBS 100 / 15K-B12 | ₩101,780 | |||||||||
G | VSTH 35/6K | ₩24,045 | |||||||||
C | GSPO 100 / 20K-B12 | ₩98,052 | |||||||||
I | 남동 80/20K-B12 | ₩41,510 |
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPO 80X61 / 20-67K | ₩51,625 | ||||||
A | HPO 82X70 / 20-70K | ₩51,607 | ||||||
A | HPO 82X100 / 20-100K | ₩62,317 |
Pallettruck 롤러 3-5 / 16 1433 Lb 부하
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPO 85X60 / 20-60K | AG2BLR | ₩ 53,515 |
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 압력 와셔 및 액세서리
- 감속기
- 합금강
- 서빙 트레이 및 플래터
- 체인 렌치 및 집게
- 관형 및 반관형 리벳
- 스트립 도어
- 압력 게이지 사이펀
- WESCO 헤비 듀티 좁은 통로 선반 카트
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBot 시리즈 회전 믹서용 튜브 홀더
- PLAST-O-MATIC PDS 시리즈 CPVC 자동 다이어프램 펌프 맥동 감쇠기
- ANVIL 단일 실행 팩, 아연 도금
- WHEELER-REX 교체용 벨트 어셈블리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러그 내부
- ADAM EQUIPMENT 저울
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭, 2106T 스트레이트 플루트 탭 시리즈
- MASTER LOCK 키 박스
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기