그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 트럭 롤러 |
색상 | 백 |
핵심 색상 | 은 |
차축에 적합 | 4 / 5 " |
정격 하중 | 1322의 파운드 |
자재 | 나일론 |
전체 높이 | 3.125 " |
전체 폭 | 2.375 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 백 |
휠 지름 | 3.125 " |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 2 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8302200000 |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPO 82X100 / 20-100K | 2205의 파운드 | 3.25 " | 4" | 3.25 " | 3 15 / 16 " | ₩ 62,317 | ||
HPO 82X70 / 20-70K | 1543의 파운드 | 3.25 " | 2.75 " | 3.25 " | 2.75 " | ₩ 51,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.