그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 1/2 ' |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
핵심 색상 | 베이지색 |
핵심 소재 | 캐스트 나일론 |
경도 | 80 해안 D |
차축에 적합 | 1 / 2 " |
허브 길이 | 1.75 " |
허브 폭 | 1-7 / 8 " |
정격 하중 | 2750의 파운드 |
교체 | Mfr. 아니요. LH-GSPO 100K-1, BH-GSPO 100K-1, LH-GSPO 100K-1-FI |
스패너 부싱 | 포함 사항 |
온도. 범위 | -13도 ~ 176도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 자연스런 베이지 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 1.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
모델 | 허브 길이 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 에 저항 | 스패너 부싱 | 온도. 범위 | 휠 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPO 75 / 15K-B12 | 1.375 " | 1/2 ' | 300 ~ 999 파운드 | 660의 파운드 | - | 포함 사항 | -13도 ~ 176도 F | 백 | ₩ 28,892 | |
SPO 100 / 15K-B12 | - | 1/2 ' | 1000 ~ 2999 파운드 | 1100의 파운드 | - | 포함 사항 | -13도 ~ 176도 F | 백 | ₩ 34,790 | |
SPO 127 / 20K-B12 | - | 1/2 ' | 1000 ~ 2999 파운드 | 1650의 파운드 | - | 포함 사항 | -13도 ~ 176도 F | 백 | ₩ 75,407 | |
SPO 150 / 20K-B12 | - | 1/2 ' | 1000 ~ 2999 파운드 | 1760의 파운드 | - | 포함 사항 | -13도 ~ 176도 F | 백 | ₩ 107,625 | |
GSPO 80 / 20K-B12 | - | 1/2 ' | 1000 ~ 2999 파운드 | 2200의 파운드 | - | 포함 사항 | -13도 ~ 176도 F | 자연스런 베이지 | ₩ 60,532 | |
GSPO 101 / 25K-B34 | 2.375 " | 3/4 ' | 3000 ~ 5999 파운드 | 3300의 파운드 | - | 포함 사항 | -13도 ~ 176도 F | 자연스런 베이지 | ₩ 139,667 | |
GSPO 125 / 25K-B34 | - | 3/4 ' | 3000 ~ 5999 파운드 | 4400의 파운드 | - | 포함 사항 | -13도 ~ 176도 F | 자연스런 베이지 | ₩ 113,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.