BURNDY 케이블 및 와이어 압착 도구 유압, 전기, 자동차 및 HVAC 애플리케이션을위한 구부러진 금속 피팅 및 부품. 케이블 크림 퍼는 구리 및 알루미늄 커넥터를 전선과 음성 및 데이터 케이블에 결합하여 종단 단자를 만듭니다. 금속 크림 퍼는 판금을 평평하게하고 접힘과 이음새를 만듭니다.
유압, 전기, 자동차 및 HVAC 애플리케이션을위한 구부러진 금속 피팅 및 부품. 케이블 크림 퍼는 구리 및 알루미늄 커넥터를 전선과 음성 및 데이터 케이블에 결합하여 종단 단자를 만듭니다. 금속 크림 퍼는 판금을 평평하게하고 접힘과 이음새를 만듭니다.
Hytool 시리즈 래칫 크림퍼
지지는 사람
패트리어트 시리즈 크림퍼
스타일 | 모델 | 배터리 타입 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PATMD66LI | - | RFQ | ||||
B | PAT81KFTLI | - | RFQ | ||||
C | PAT750CLI | - | RFQ | ||||
D | PAT60018V | - | RFQ | ||||
E | PAT4PC834LI | - | RFQ | ||||
F | PAT644XT18V | - | RFQ | ||||
G | PAT46LWLI | - | RFQ | ||||
H | PAT644LI | - | RFQ | ||||
I | PAT600LI | - | RFQ | ||||
J | PAT46LWSLI | - | RFQ | ||||
K | PAT750LI | ₩14,950,650 | RFQ |
Hytool 시리즈 크림퍼
W형 유압 크림핑 장비 W/다이스
Burndy Type W 유압 크림핑 도구(다이 또는 다이 휠 포함)는 제어 가능한 전기 연결로 체계적이고 안정적이며 안전한 크림프를 만드는 데 도움이 됩니다. 회전하는 바퀴를 제자리에 고정하기 위한 스프링 장착 메커니즘 또는 리테이너 버튼과 완벽한 그립을 위한 쿠션 또는 편안한 핸들이 특징입니다. 또한 해제 목적을 위한 프레스 메커니즘과 최고의 클램핑력을 위한 강철 턱이 특징입니다. 다이가 있는 크림퍼는 PTFE 함침, 강철/청동 부싱, 스테인리스강 핀 및 부식성 환경을 견딜 수 있는 조 링크가 있는 무전해 니켈 도금 조를 제공합니다. 크림핑 도구 카탈로그에는 충격이 크고 튼튼한 금속이 있는 크림퍼 키트, 케이스 수명을 개선하기 위한 견고한 걸쇠가 있는 휴대용 케이스가 포함되어 있으며 내부에 선별된 단자, 스플라이스 및 크림퍼가 있습니다. 또한 덮개는 닫혀 있을 때 커넥터 내용물(개별 구획에 있음)이 쏟아지는 것을 방지합니다. 이 키트에는 케이스가 떨어질 경우 도구를 충격으로부터 보호하기 위한 폼 인서트가 함께 제공되며 9-7/8인치 길이로 제공됩니다.
Burndy Type W 유압 크림핑 도구(다이 또는 다이 휠 포함)는 제어 가능한 전기 연결로 체계적이고 안정적이며 안전한 크림프를 만드는 데 도움이 됩니다. 회전하는 바퀴를 제자리에 고정하기 위한 스프링 장착 메커니즘 또는 리테이너 버튼과 완벽한 그립을 위한 쿠션 또는 편안한 핸들이 특징입니다. 또한 해제 목적을 위한 프레스 메커니즘과 최고의 클램핑력을 위한 강철 턱이 특징입니다. 다이가 있는 크림퍼는 PTFE 함침, 강철/청동 부싱, 스테인리스강 핀 및 부식성 환경을 견딜 수 있는 조 링크가 있는 무전해 니켈 도금 조를 제공합니다. 크림핑 도구 카탈로그에는 충격이 크고 튼튼한 금속이 있는 크림퍼 키트, 케이스 수명을 개선하기 위한 견고한 걸쇠가 있는 휴대용 케이스가 포함되어 있으며 내부에 선별된 단자, 스플라이스 및 크림퍼가 있습니다. 또한 덮개는 닫혀 있을 때 커넥터 내용물(개별 구획에 있음)이 쏟아지는 것을 방지합니다. 이 키트에는 케이스가 떨어질 경우 도구를 충격으로부터 보호하기 위한 폼 인서트가 함께 제공되며 9-7/8인치 길이로 제공됩니다.
래칫 크림 퍼 9-7 / 8 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y1MRTCKIT | AB6XKP | ₩ 1,727,162 |
다이리스 크림퍼 8-250 Kcmil 22-5/8 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MY293 | AB6XNY | ₩ 1,928,605 |
가위 헤드 무선 압착 도구, 직선 그립, W, W-Vt 및 x 스타일 다이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PATMD6LW | CH6RBH | ₩ 4,813,812 | 자세히 |
크림퍼 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y46LWSBH | CF4AXK | - | RFQ |
씰 수리 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y35/Y39레피키타 | CF4AVE | - | RFQ |
턱 커버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MD6CP1 | CF4BYZ | - | RFQ |
더 알아보기
- 램프
- 다이어프램 펌프
- 사다리/플랫폼/비계
- 기계
- 펠트
- 산업용 및 소방 호스 노즐
- 골판지 튜브
- 업라이트 집수 펌프
- 파이프 피팅 키트
- 수은 유출 제어
- APOLLO VALVES 10-600 시리즈 온수 안전 릴리프 밸브
- SPEARS VALVES Evertuff PVC Griploc 압축 커플링
- HANDLE-IT 레일 칼라 커넥터 구축
- GRAINGER 셀프 덤핑 호퍼
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2092 시리즈
- ULTRATECH Ultra Containment Berms, 경제
- ANSELL 58-435 Alphatec 헤비듀티 민첩성 장갑
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 웨지 헤드
- YORK 전선