BURNDY PAT644LI 크림퍼, 15.6 x 3.2 x 14.1인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지지는 사람 |
배터리 타입 | 국제환경보호국 |
컨테이너 유형 | 12 " |
높이 | 10 " |
길이 | 15.62 " |
작동 전압 | M10 " |
전원 | 0.46 " |
충전 시간 | 0.5 (시) |
UPC | 7818105054899 |
폭 | 3.25 " |
프로덕트 | 모델 | 배터리 타입 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT644XT18V | 18V 니켈 수소 | 36 "X 45" | 지지는 사람 | 3.5 " | - | RFQ
| |
PAT46LWLI | 국제환경보호국 | 36 인치 X 500 인치 | 지지는 사람 | 4.4 " | - | RFQ
| |
PATMD66LI | - | - | 지지는 사람 | - | - | RFQ
| |
PAT81KFTLI | - | - | 지지는 사람 | - | - | RFQ
| |
PAT750LI | 리튬 이온 | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 14,950,650 | RFQ
| |
PAT750CLI | - | - | 지지는 사람 | - | - | RFQ
| |
PAT600LI | 국제환경보호국 | 13.75 " | 지지는 사람 | 4.64 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.