그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이가있는 크림 퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
생산 능력 | 14 ~ 4/0 AWG |
상처 | 아니 |
핸들 타입 | 고품질 투명 히코리 구부러진 핸들, 컴포트 그립 |
맥스. 압착력 | 9000의 파운드 |
전체 길이 | 25.375 " |
UPC | 781810446553 |
선박 중량 (kg) | 3.17 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 66.55 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
A. 아니요, 도구 조정이 필요하지 않습니다.
A. 14 ~ 4/0 AWG 와이어를 수용할 수 있습니다.
A. 이 도구는 최대 9000lb의 압착력을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.