GENERAL ELECTRIC 버스 플러그 산업에서 전기 또는 전자 장치에 국부적 인 배전을 제공하기 위해 버스 웨이에 연결하도록 설계되었습니다. 최대 240A의 전류를 제공하기 위해 480 / 600 / 200V 변형으로 제공
산업에서 전기 또는 전자 장치에 국부적 인 배전을 제공하기 위해 버스 웨이에 연결하도록 설계되었습니다. 최대 240A의 전류를 제공하기 위해 480 / 600 / 200V 변형으로 제공
Spectra 시리즈 버스 플러그
General Electric Spectra 시리즈 버스 플러그는 알루미늄/구리 버스바 또는 버스웨이를 연결하여 전자 장치에 대한 국부적인 전력 분배를 용이하게 하는 데 적합합니다. 이 버스 플러그는 스위칭 장치가 ON 위치에 있는 동안 덮개가 열리는 것을 방지하는 덮개 및 장치 연동 메커니즘이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 15~200A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 버스 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric Spectra 시리즈 버스 플러그는 알루미늄/구리 버스바 또는 버스웨이를 연결하여 전자 장치에 대한 국부적인 전력 분배를 용이하게 하는 데 적합합니다. 이 버스 플러그는 스위칭 장치가 ON 위치에 있는 동안 덮개가 열리는 것을 방지하는 덮개 및 장치 연동 메커니즘이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 15~200A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 버스 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SB41ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB31EBG | ₩4,725,770 | ||||||
A | SB31ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB41EBG | ₩5,278,210 | ||||||
A | SB42EBG | ₩5,278,210 | ||||||
A | SB42ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB32EBG | ₩4,725,770 | ||||||
A | SB32ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB32.5EBG | ₩4,725,770 | ||||||
A | SB32.5ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB42.5EBG | ₩5,278,210 | ||||||
A | SB42.5ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB43EBG | ₩5,473,790 | ||||||
A | SB421RG | ₩4,130,770 | ||||||
A | SB321RG | ₩3,622,762 | ||||||
A | SB43ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB461RG | ₩4,411,260 | ||||||
A | SB33ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB33EBG | ₩4,900,892 | ||||||
A | SB361RG | ₩3,984,154 | ||||||
A | SB33.5EBG | ₩4,725,770 | ||||||
A | SB43.5EBG | ₩5,278,210 | ||||||
A | SB43.5ED4G | ₩6,493,690 | ||||||
A | SB34ED4G | ₩5,890,184 | ||||||
A | SB44EBG | ₩5,278,210 |
버스 플러그 차단기
General Electric 회로 차단기 플러그는 전자 장치에 국부적인 전력 분배를 제공하기 위해 구리/알루미늄 버스웨이 또는 버스바를 연결하도록 설계되었습니다. 이 버스 플러그는 ON 위치에서 플러그의 삽입 또는 제거를 방지하기 위한 안전 인터록 메커니즘과 플러그의 측면 또는 끝에 장치를 장착하기 위한 옵션이 있는 후크 스틱 작동 핸들이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 480~600A 범위의 암페어 정격으로 제공되는 다양한 15/100V 정격 차단기 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric 회로 차단기 플러그는 전자 장치에 국부적인 전력 분배를 제공하기 위해 구리/알루미늄 버스웨이 또는 버스바를 연결하도록 설계되었습니다. 이 버스 플러그는 ON 위치에서 플러그의 삽입 또는 제거를 방지하기 위한 안전 인터록 메커니즘과 플러그의 측면 또는 끝에 장치를 장착하기 위한 옵션이 있는 후크 스틱 작동 핸들이 특징입니다. 또한 정확하고 안전한 포지셔닝을 위한 포지티브 로케이터 핀과 열악한 산업 조건으로부터 보호하기 위한 방적/방적 인클로저가 장착되어 있습니다. 480~600A 범위의 암페어 정격으로 제공되는 다양한 15/100V 정격 차단기 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SB31ED6G | ₩4,855,200 | |||
A | SB42ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB32ED6G | ₩6,493,690 | |||
A | SB32.5ED6G | ₩6,493,690 | |||
A | SB42.5ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB43ED6G | ₩7,227,920 | |||
A | SB33ED6G | ₩6,493,690 | |||
A | SB33.5ED6G | ₩6,493,690 | |||
A | SB43.5ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB44ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB44.5ED6G | ₩6,969,655 | |||
A | SB36ED4G | ₩5,890,184 | |||
A | SB36ED6G | ₩3,367,140 | |||
A | SB47ED6G | ₩7,985,967 | |||
A | SB37ED6G | ₩7,421,837 | |||
A | SB37ED4G | ₩6,553,155 | |||
A | SB47ED4G | ₩7,037,659 | |||
A | SB48ED4G | ₩7,037,659 | |||
A | SB48ED6G | ₩7,985,967 | |||
A | SB310ED6G | ₩7,421,837 | |||
A | SB410ED6G | ₩7,985,967 |
더 알아보기
- 에어호스
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 표면보호/먼지차단
- 컨베이어
- 자동차 견인
- 할로겐 램프 및 전구
- 가장자리 및 모서리 보호기
- 블록과 단
- 플라스틱 반원
- 마그네틱 드릴 프레스
- DAYTON 고정식 저소음 설계 공기 순환기
- DAYTON 나일론 핸들 드럼 스위치 부품
- DIXON R 시리즈 리지드 커플 링
- AIRMASTER FAN 18인치 높이 통풍 연석
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E60, 엘라스토머 커플링
- BROWNING 41번 체인용 스틸 싱글 B형 최소 내경 스프로킷
- BELL & GOSSETT 종
- CONDOR 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경
- REZNOR 팬
- ROTRON 재생식 송풍기, 14.93 프레임 크기, 1단, 3상