ALLEGRO SAFETY 항공 냉각 시스템 Allegro 항공 냉각 시스템은 코일을 통과하는 동안 호흡 공기를 냉각하기 위한 표준 압력 여과 패널, 호흡 공기 압축기 및 주변 공기 펌프에 이상적입니다. 후드 스타일 호흡기와 저압 항공 Type-C 마스크로 사용자의 편안함과 작업자 생산성을 높입니다.
Allegro 항공 냉각 시스템은 코일을 통과하는 동안 호흡 공기를 냉각하기 위한 표준 압력 여과 패널, 호흡 공기 압축기 및 주변 공기 펌프에 이상적입니다. 후드 스타일 호흡기와 저압 항공 Type-C 마스크로 사용자의 편안함과 작업자 생산성을 높입니다.
휴대용 항공 냉각 시스템
Allegro 휴대용 항공 냉각 시스템은 작업자의 헤드피스에 신선한 통기성 공기를 전달하는 데 적합합니다. 이러한 냉각 시스템은 공기 온도를 화씨 180도에서 최저 화씨 50도까지 낮출 수 있으며 견고한 "시카고 스타일" 커플러를 사용하여 공기를 공급하는 5인치 길이의 흡입구를 통해 대기 공기 펌프에 연결됩니다. 공기 흐름을 조절하는 데 도움이 되는 조절식 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다. 15psi 및 150psi 최대 압력 변형으로 제공되는 다양한 휴대용 항공 냉각 시스템 중에서 선택하십시오.
Allegro 휴대용 항공 냉각 시스템은 작업자의 헤드피스에 신선한 통기성 공기를 전달하는 데 적합합니다. 이러한 냉각 시스템은 공기 온도를 화씨 180도에서 최저 화씨 50도까지 낮출 수 있으며 견고한 "시카고 스타일" 커플러를 사용하여 공기를 공급하는 5인치 길이의 흡입구를 통해 대기 공기 펌프에 연결됩니다. 공기 흐름을 조절하는 데 도움이 되는 조절식 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다. 15psi 및 150psi 최대 압력 변형으로 제공되는 다양한 휴대용 항공 냉각 시스템 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
릴리프 밸브는 무엇에 사용됩니까?
릴리프 밸브는 유체 및 압축 공기 시스템의 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 시스템 압력이 증가하면 열립니다.
Allegro 휴대용 항공 냉각 시스템과 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Allegro 휴대용 항공 냉각 시스템은 브랜드의 1, 2 또는 3 작업자 호흡 공기 펌프와 함께 사용할 수 있습니다.
시카고 커플 링은 무엇을 위해 사용됩니까?
범용 스타일 커플링으로도 알려진 시카고 커플링은 일반적으로 공압 도구를 압축 공기 공급원에 연결하기 위해 호스 라인에 사용됩니다.
더 알아보기
- AC 모터
- 벤더
- 캐스터 및 휠
- 냉각 팬 및 액세서리
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 조합 렌치
- 마이크로 미터
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 바디 수리 패치
- 전원 장치 액세서리
- CADDY INDUSTRIAL SALES J 행거
- GHS SAFETY GHS 위험 픽토그램
- APPROVED VENDOR 해머 / 렌치 도구 홀더
- UNITED SCIENTIFIC 와이어 거즈 아이언 24 Swg
- BUSSMANN EM2565 시리즈 터미널 블록
- BURNDY GD 시리즈 접지 커넥터
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, FKM 씰
- HONEYWELL WE300 폴리우레탄 담근 절단 방지 장갑
- MI-T-M 블로우 건
- HUSKY 팔레트 랙 빔