AURAND 공기 노면 파쇄기 표면 스케일링 및 물질 제거(예: 녹, 접착제 및 페인트)용으로 설계된 휴대용 공압식 데크 스케일러. 한 손으로 쉽게 조작할 수 있는 트리거 스타일 스위치가 있는 C형 핸들과 휴대성을 위한 15피트 코드가 특징입니다.
표면 스케일링 및 물질 제거(예: 녹, 접착제 및 페인트)용으로 설계된 휴대용 공압식 데크 스케일러. 한 손으로 쉽게 조작할 수 있는 트리거 스타일 스위치가 있는 C형 핸들과 휴대성을 위한 15피트 코드가 특징입니다.
공기 구동 노면 파쇄기
Aurand 공압식 노면 파쇄기는 해양, 자동차, 건설 및 제조 산업에서 모래 분사 없이 금속 및 콘크리트 표면에서 녹, 에폭시 및 페인트를 제거하도록 설계되었습니다. 작고 가벼운 K-시리즈 Aurand 노면 파쇄기는 수작업 및 가벼운 작업에 적합하며 브랜드의 M-시리즈 노면 파쇄기는 바닥 또는 표면 준비에 적합한 중장비 도구입니다. 3/4 및 2-1/2 hp 변형으로 제공되며 인체공학적 직선/D-손잡이가 있어 취급 및 이동이 용이합니다. 이 강력한 노면 파쇄기는 시간당 최대 100평방피트의 면적을 청소할 수 있습니다.
Aurand 공압식 노면 파쇄기는 해양, 자동차, 건설 및 제조 산업에서 모래 분사 없이 금속 및 콘크리트 표면에서 녹, 에폭시 및 페인트를 제거하도록 설계되었습니다. 작고 가벼운 K-시리즈 Aurand 노면 파쇄기는 수작업 및 가벼운 작업에 적합하며 브랜드의 M-시리즈 노면 파쇄기는 바닥 또는 표면 준비에 적합한 중장비 도구입니다. 3/4 및 2-1/2 hp 변형으로 제공되며 인체공학적 직선/D-손잡이가 있어 취급 및 이동이 용이합니다. 이 강력한 노면 파쇄기는 시간당 최대 100평방피트의 면적을 청소할 수 있습니다.
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 방문
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 견과류
- 아스팔트 테스트
- 키홈 브로치 부싱
- 도랑 삽
- 거는 저울
- 달아서 기계
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- RAE 운동 스텐실, 농구 코트
- MAYHEW TOOLS 하프 라운드 끌
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 15mm 카바이드
- MIDWEST INSTRUMENTS 모델 120 차압 게이지
- KIPP K0270, 10-32 스레드 크기 조정 가능 핸들
- HOFFMAN 유형 1 레이 인 논힌지 커버 스트레이트 섹션 선로
- KEY-BAK Toolmate 링크 코드 루프
- WORLDWIDE ELECTRIC WDGP 시리즈 전선관 박스
- KIMBLE CHASE KimCote 클래스 A 실린더
- EXTECH 수분계