INGERSOLL-RAND 에어 체인 호이스트 최대 2200 피트 높이에서 최대 10lb의 적재물을 들어 올리거나 내릴 때 사용합니다. 작동 및 유지 보수가 쉬운 견고하고 단순한 디자인과 공기 공급 차단시 자동으로 적용되는 자동 조정 디스크 브레이크가 특징입니다. 무제한 듀티 사이클로 가변 속도 제어 제공
최대 2200 피트 높이에서 최대 10lb의 적재물을 들어 올리거나 내릴 때 사용합니다. 작동 및 유지 보수가 쉬운 견고하고 단순한 디자인과 공기 공급 차단시 자동으로 적용되는 자동 조정 디스크 브레이크가 특징입니다. 무제한 듀티 사이클로 가변 속도 제어 제공
MLK 시리즈, 에어 체인 호이스트
스타일 | 모델 | 현탁 | 공기 소비 | 브레이크 | Control | 마감재 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 리빙 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML250KR-1R10-R6U | ₩12,128,322 | |||||||||
B | ML500KR-2DA10-R6U | ₩17,120,635 | |||||||||
B | ML500KR-1DA10-R6U | ₩16,326,344 | |||||||||
C | ML500KS-2C10-C6 | ₩10,576,335 | |||||||||
A | ML1000K-2C10-C6 | ₩15,413,912 |
7770 시리즈, 에어 체인 호이스트
Ingersoll Rand 7770 시리즈 에어 체인 호이스트는 최대 4400lb 하중을 들어 올리는 작업장 및 생산 시설에서 유용합니다. 이 스파크 방지 장치는 ASME 사양을 충족하며 위험한 환경에 적합합니다. 부식 방지를 위해 아연 도금된 10피트 길이의 풀 체인이 있으며 감소된 호이스트 용량 및 잠금 속도 조정으로 긴 체인 수명을 보장합니다. 이 호이스트에는 편리한 취급을 위해 산업 등급 비닐 그립이 있는 펜던트 제어 핸들이 장착될 수 있습니다.
Ingersoll Rand 7770 시리즈 에어 체인 호이스트는 최대 4400lb 하중을 들어 올리는 작업장 및 생산 시설에서 유용합니다. 이 스파크 방지 장치는 ASME 사양을 충족하며 위험한 환경에 적합합니다. 부식 방지를 위해 아연 도금된 10피트 길이의 풀 체인이 있으며 감소된 호이스트 용량 및 잠금 속도 조정으로 긴 체인 수명을 보장합니다. 이 호이스트에는 편리한 취급을 위해 산업 등급 비닐 그립이 있는 펜던트 제어 핸들이 장착될 수 있습니다.
스타일 | 모델 | Control | 리프트 속도 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7756E-2C10-C6S | ₩12,616,344 | ||||
B | 7718E-2C10-C6S | ₩11,760,175 | ||||
C | 7756E-1C10-C6S | ₩10,120,635 |
스타일 | 모델 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CL250K-2C10-C6U | ₩8,006,565 | |||
A | CL125K-2C10-C6U | ₩6,528,340 |
에어 체인 호이스트 1100lb 용량 10 피트 리프트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7756E-3HA10-C6S | AC2XVC | ₩ 16,575,544 |
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 아크 플래시 보호
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 각도 피치 및 경사 로케이터
- 용접 너트
- 프라이 바 레버 돌리
- 임시 누출 수리
- 소켓 액세서리
- EAZYPOWER 손상된 나사 제거제
- PHILIPS BURTON 외과 용 라이트 할로겐
- WATTS 서리 방지 벽 소화전 수리 키트
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 버터플라이 밸브 표준 밸브 시트 수리 키트, EPDM
- TANIS BRUSHES 튜브 브러쉬
- APPROVED VENDOR 뚜껑 지지 브래킷
- INGERSOLL-RAND 클러치
- CAMLOCK FITTINGS 고정 체인
- KUNKLE 시리즈 918 안전 릴리프 밸브
- GRACO 전동식 에어리스 페인트 분무기