항목 | 에어 체인 호이스트 |
공기 소비 | 45SCFM |
공기 압력 | 90의 PSI |
브레이크 | 자체 조정 디스크 |
색상 | 노란색 |
Control | 풀 체인 |
마감재 | 페인트 |
인 레트 크기 | 1 / 2 "NPT |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 오후 26시 |
부하 용량 | 550의 파운드 |
최소 후크 사이 | 18 " |
소음 수준 | 85 dBA |
전체 길이 | 13.5 " |
전체 폭 | 9.75 " |
리빙 | 1 |
현탁 | 후크 |
선박 중량 (kg) | 28.15 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 현탁 | 공기 소비 | 브레이크 | Control | 마감재 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 리빙 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML500KS-2C10-C6 | 회전 고리 | 45SCFM | 자체 조정 디스크 | 펜던트 | 분말 코팅 | 0 ~ 22fpm | 1100의 파운드 | 1 | ₩ 10,576,335 | ||
ML500KR-1DA10-R6U | 까다로운 | 45SCFM | 자체 조정 디스크 | 풀 체인 | 페인트 | 오후 13시 | 1100의 파운드 | 2 | ₩ 16,326,345 | ||
ML500KR-2DA10-R6U | 까다로운 | 50SCFM | 자체 조정 디스크 | 펜던트 | 페인트 | 오후 13시 | 1100의 파운드 | 2 | ₩ 17,120,635 | ||
ML1000K-2C10-C6 | 회전 고리 | 90SCFM | 자체 조정 | 펜던트 | - | 오후 28시 | 2200의 파운드 | 2 | ₩ 15,413,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.