EATON 74318 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
Eaton 74318 시리즈 중형 고정 모터는 추진, 팬 드라이브, 리프트 트럭, 농업용 파종 및 파종에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 74318-DAA | ₩ 2,360,204 | RFQ
|
B | 74318-DAB | ₩ 2,263,380 | RFQ
|
A | 74318-DAP | ₩ 2,086,336 | RFQ
|
A | 74318-DBC | ₩ 2,391,816 | RFQ
|
B | 74318-DBY | ₩ 2,360,204 | RFQ
|
A | 74318-DFV | ₩ 2,276,008 | RFQ
|
A | 74318-DBH | ₩ 2,294,936 | RFQ
|
A | 74318일 | ₩ 2,536,520 | RFQ
|
A | 74318-데프 | ₩ 2,069,116 | RFQ
|
A | 74318-DAE | ₩ 2,276,008 | RFQ
|
B | 74318-DAF | ₩ 2,057,608 | RFQ
|
C | 74318-DAG | ₩ 2,263,380 | RFQ
|
A | 74318-닥 | ₩ 2,069,116 | RFQ
|
A | 74318-DGU | ₩ 2,184,616 | RFQ
|
C | 74318-DHP | ₩ 2,451,176 | RFQ
|
A | 74318-DCE | ₩ 2,360,204 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton 74318 시리즈 중형 고정 변위 피스톤 모터는 펌프의 유압 에너지를 기계 에너지로 변환합니다.
- 기계적 에너지는 장치를 작동하기 위해 연결된 기계적 부하를 구동하기 위해 모터의 샤프트를 회전시키는 데 사용됩니다.
특징
- Eaton 74318 시리즈 중형 고정 모터는 누수 방지 연결을 위해 SAE O-링 포트와 함께 제공됩니다.
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 알루미늄 하우징이 특징입니다.
- 이러한 고정 변위 모터의 연속 허용 케이스 압력은 1.7bar입니다.
- 이 모터는 최대 3600rpm의 속도를 제공합니다.
- 구조적 강성을 위해 주철 구조로 되어 있으며 최대 섭씨 107도까지 작동할 수 있습니다.
- 이 모터는 85.3kW의 출력을 제공합니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
Eaton 74318 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터의 최대 연속 정격 압력은 얼마입니까?
350 바.
Eaton 74318 시리즈 피스톤 모터의 ISO 청정도 코드는 무엇입니까?
ISO 청정도 코드는 엔진 오일의 미립자 오염을 지정합니다. 이러한 모터의 청정도 코드는 18/13이며 이는 입자 크기가 각각 5미크론(밀리리터당 2500개 미립자) 및 15미크론(밀리리터당 80개 미립자)보다 클 수 있음을 의미합니다.
유압 시스템에서 Eaton 74318 시리즈 중형 피스톤 모터의 최대 점도 범위는 얼마입니까?
정상 작동 온도에서 최적의 점도 범위는 60~180 SUS입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- /실란트(PSA) 샌딩 디스크
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 가우 징 전극
- 새 화면
- 공구 포스트 그라인더 액세서리
- 호흡보호구
- 납땜
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 진동기
- 연기 추출기 및 액세서리
- VALTERRA PVC 게이트 밸브, MIPT
- NORDFAB 기계 어댑터
- AMERICAN TORCH TIP 외부 리테이너 Hypertherm
- DIXON 보스 와셔 씰
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 모듈러 잭 월 플레이트
- ANVIL 범용 C형 빔 클램프
- GRUVLOK 강철 십자가
- SALSBURY INDUSTRIES 우편함
- GREENLEE 도관 벤더
- JUSTRITE 유착/카본 필터