INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S 에어 체인 호이스트 1100lb. 용량 10피트 리프트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 체인 호이스트 |
공기 소비 | 65 ~ 70 scfm |
공기 압력 | 90의 PSI |
브레이크 | 조정 가능한 밴드 |
색상 | 빨간색 |
Control | 펜던트 |
마감재 | 분말 코팅 |
빔 플랜지 W에 적합 | 3-1 / 4 "~ 6" |
인 레트 크기 | 1 / 2 "NPT |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 0 ~ 41fpm |
부하 용량 | 1100의 파운드 |
최소 후크 사이 | 16.875 " |
최소 반경 곡선 | 42 " |
소음 수준 | 85 dBA |
전체 길이 | 11 21 / 32 " |
전체 폭 | 14.75 " |
리빙 | 1 |
현탁 | 트롤리에 견고 함 |
선박 중량 (kg) | 44.55 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.