에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템
환경 보호국(EPA)은 적격 폐기물의 재활용을 장려하기 위해 고형 및 유해 폐기물 면제[40 CFR 261.4]를 제공합니다. 에어로졸 캔은 스크랩으로 처리될 수 있습니다....자세히 보기
Aerosolv 시리즈 에어로졸 캔 폐기
Aerosolv 시리즈 Coalescing 탄소 필터
Aerosolv 시리즈 교체 개스킷
에어로졸 캔 재활용 장비
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | DRM4000 | ₩4,612,527 | ||
B | DRM1266 | ₩1,738,327 | ||
C | DRM1265 | ₩667,187 | ||
D | DRM1341-1.5IN | ₩21,822 | ||
D | DRM1341-1.875 | ₩21,822 | ||
E | DRM1341-2IN | ₩21,245 | ||
E | DRM1341-1.75I | ₩24,255 | ||
E | DRM1341-1.375 | ₩24,255 | ||
E | DRM1341-1.625 | ₩21,822 | ||
D | DRM1341-1.25I | ₩21,822 | ||
E | DRM1341-P875I | ₩24,255 | ||
F | DRM1238 | ₩272,650 | ||
G | DRM1239 | ₩235,287 | ||
H | DRM4003 | ₩202,422 | ||
I | DRM1237 | ₩21,735 | ||
J | DRM1236 | ₩41,405 |
Aerosolv 시리즈 교체용 비색 탄소 필터 카트리지
AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템
Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템은 다양한 화학 처리 및 제조 시설에서 유해 폐기물의 취급 및 처리 비용을 줄이는 데 사용됩니다. 그들은 안전한 화학 처리를 위해 현장에서 다양한 폐기물 에어로졸 캔을 신속하게 구멍을 뚫고 배출하는 데 사용됩니다. 이 컴팩트하고 휴대 가능한 캔 폐기 장치에는 Viz-a-Ball 표시기 체크 밸브가 있어 캔이 완전히 감압되고 안전하게 열 수 있는 시기를 표시하여 작업자/사용자를 안전하게 지켜줍니다. 이 기능은 또한 캔 처리/폐기 후 유해한 증기가 환경으로 방출되는 것을 방지합니다. Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템은 사이클 카운터가 내장되어 있어 필터 교체 시기를 수동으로 계산하고 추측할 필요가 없습니다. 이 주기 카운터는 폐기된 캔의 수를 추적하여 필터의 수명과 교체 일정을 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
이 에어로졸 캔 재활용 시스템 기능 Safe2Vent 필터 휘발성유기화합물(VOCs)을 완벽하게 걸러내기 위해 탄소매질을 많이 함유하고 있습니다. 탄소 매체의 높은 구성은 또한 필터를 장기간 사용할 수 있도록 합니다. 이 필터에는 96% 생분해성인 셀룰로오스 매체가 있으며 폐기 시 필터의 자연 분해를 돕습니다. 이 기능은 환경 오염의 범위를 최소화합니다. Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템의 트레이 디자인은 최대 길이 10.5인치, 직경 3인치의 다양한 에어로졸 캔을 수용합니다. 이 디자인은 다양한 산업 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템은 다양한 화학 처리 및 제조 시설에서 유해 폐기물의 취급 및 처리 비용을 줄이는 데 사용됩니다. 그들은 안전한 화학 처리를 위해 현장에서 다양한 폐기물 에어로졸 캔을 신속하게 구멍을 뚫고 배출하는 데 사용됩니다. 이 컴팩트하고 휴대 가능한 캔 폐기 장치에는 Viz-a-Ball 표시기 체크 밸브가 있어 캔이 완전히 감압되고 안전하게 열 수 있는 시기를 표시하여 작업자/사용자를 안전하게 지켜줍니다. 이 기능은 또한 캔 처리/폐기 후 유해한 증기가 환경으로 방출되는 것을 방지합니다. Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템은 사이클 카운터가 내장되어 있어 필터 교체 시기를 수동으로 계산하고 추측할 필요가 없습니다. 이 주기 카운터는 폐기된 캔의 수를 추적하여 필터의 수명과 교체 일정을 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
이 에어로졸 캔 재활용 시스템 기능 Safe2Vent 필터 휘발성유기화합물(VOCs)을 완벽하게 걸러내기 위해 탄소매질을 많이 함유하고 있습니다. 탄소 매체의 높은 구성은 또한 필터를 장기간 사용할 수 있도록 합니다. 이 필터에는 96% 생분해성인 셀룰로오스 매체가 있으며 폐기 시 필터의 자연 분해를 돕습니다. 이 기능은 환경 오염의 범위를 최소화합니다. Newstripe AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템의 트레이 디자인은 최대 길이 10.5인치, 직경 3인치의 다양한 에어로졸 캔을 수용합니다. 이 디자인은 다양한 산업 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
슬라이드 노브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
28184 | CD8CGB | ₩ 58,698 |
카본 교체 필터 블루
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRM1150 | AF9RAG | ₩ 1,076,734 |
플로어 스탠드 대형 스퀴즈 페일 및 캔 분쇄기용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10001623 | AG8HLC | ₩ 420,000 |
유지 보수 수리 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
28200 | AG6PVK | ₩ 530,267 |
에어로졸 캔 크러셔 15 톤
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AFC2 | AF2MRA | ₩ 26,401,514 |
시스템 교체 필터를 뚫을 수 있음
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CAN-R-FLT | AG7PAK | ₩ 626,054 |
프로판 교정 실린더 재활용 시스템
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
28190 | AA4ZWA | ₩ 2,686,635 |
콤비네이션 교체 필터 블루
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRM1151 | AF9RAF | ₩ 943,098 |
교체용 탄소 필터 카트리지, 2개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
28198 | AC9VNX | ₩ 377,058 |
카운터 액세서리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
28225 | CD8CGH | ₩ 511,559 |
Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb 힘
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10001655 | AG8HLD | ₩ 9,411,818 |
에어로졸 캔 펀칭 시스템, 디럭스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CAN-RECY-DLx | CE3AQX | ₩ 26,377,858 | 자세히 |
에어로졸 캔 천공 시스템, 2인치 마개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
캔레시 | AG7PAJ | - | RFQ |
에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템
에어로졸 캔 재활용 시스템은 내부 내용물을 안전하게 뚫고 배출하여 에어로졸 / 페인트 캔 및 자동차 오일 필터의 압력을 낮추도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 유해 폐기물 규정에 따라 제조된 다양한 Justrite, Herkules, Newstripe 및 Vestil 에어로졸 캔 재활용 장비를 제공합니다. 이 캔 재활용기는 구멍이 뚫린 에어로졸 캔에서 방출되는 악취와 잠재적으로 유해한 VOC를 걸러내기 위해 308피스 유착 필터/탄소 카트리지로 구성된 조합 필터를 특징으로 합니다. 유착 카트리지는 잔류 액체를 카트리지 저장소에 축적되는 작은 물방울로 변환하는 반면 상단 활성탄 필터 카트리지는 포화도를 표시하고 교체 알림 역할을 합니다. Justrite Aerosolv 캔 재활용 장비는 뛰어난 내열성과 연성을 제공하기 위해 모든 움직이는 부품이 8 스테인리스 스틸로 제작되어 유지 보수가 적은 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 최대 높이가 1-2/30인치인 모든 산업 표준 캔과 호환되며 55인치(OD) 마개를 사용하여 2 또는 3갤런 드럼에 직접 끼울 수도 있습니다. Newstripe은 또한 지름이 최대 10.5인치, 길이가 XNUMX인치인 에어로졸 캔과 함께 사용할 수 있는 매우 효율적인 캔 재활용기를 제공합니다. 이 시스템의 특허 받은 Viz-A-Ball 표시기 체크 밸브는 시스템이 완전히 감압되고 열 수 있는 시기를 표시하여 작업자를 안전하게 보호하도록 설계되었습니다. 또한 이 체크 밸브는 처리 후 위험한 증기가 대기로 빠져나가는 것을 방지하기 위해 OSHA 및 EPA 규정을 준수합니다. Raptor Supplies 에어로졸 캔 재활용 장비 및 활성탄 필터, 유지 보수 수리 키트, 복합 필터 및 실리콘 개스킷과 같은 관련 액세서리를 제공합니다.
자주하는 질문
에어로졸 캔의 압력을 낮추는 방법은 무엇입니까?
사용자는 에어로졸 캔을 별도로 감압할 필요가 없습니다. 에어로졸 캔을 별도로 감압할 필요가 없도록 감압 시스템이 사전 설치된 에어로졸 재활용 시스템을 제공합니다.
가요 Raptor Supplies 또한 에어로졸은 장치를 뚫을 수 있습니까?
예, Raptor Supplies Vestil 및 Justrite와 같은 브랜드의 구멍 뚫기 키트를 제공합니다.
스프레이 선크림은 어떻게 버리나요?
에어로졸을 사용할 때는 분사제를 포함하여 캔의 모든 내용물을 사용해야 합니다. 가정용 유해 폐기물은 지역 수거 장소나 지역 HHW 프로그램에서 후원하는 행사에 폐기하는 것이 가장 좋습니다.
에어로졸 캔은 어떤 쓰레기통에 버릴 수 있습니까?
에어로졸 캔이 비어 있으면 캔/통을 위한 일반 재활용 쓰레기통에 들어갈 수 있습니다. 부분적으로 또는 완전히 가득 찬 에어로졸 캔은 유해 폐기물로 간주되므로 다른 재활용품 및 일반 폐기물과 분리해야 합니다.
어떤 종류의 에어로졸 캔을 재활용할 수 있습니까?
에어로졸 캔의 약 60%는 주석 도금 강철로, 약 40%는 알루미늄으로 만들어집니다. 알루미늄과 강철은 재활용 가능한 금속입니다. 에어로졸 캔에는 뚜껑, 밸브 및 딥 튜브와 같은 작은 플라스틱 및 고무 구성 요소가 포함되어 있으며 재활용 중에 제거됩니다.
스프레이 페인트 캔은 어떻게 버리나요?
- 외부 바닥에 여러 장의 신문을 놓으십시오. 작업할 영역을 완전히 덮으십시오.
- 스프레이 노즐로 신문을 뿌린 후 버튼을 누릅니다. 페인트가 나오지 않고 치찰음이 들리지 않으면 캔이 비어 있는 것입니다. 그렇지 않은 경우 신문이 완전히 덮일 때까지 스프레이하십시오.
- 비어 있는지 확인하려면 캔을 흔들어 내용물이 나오는지 확인합니다. 의심스러운 경우 내부에 페인트가 아직 있다고 가정합니다.
- 빈 캔을 폐기하고 에어로졸 캔 일회용 시스템을 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 호스 턱받이 및 소화전
- 도어 및 도어 프레임
- 황동
- 파이프 매니 폴드
- 미세 압력계
- 액체 기밀 도관
- 페인트 수집기 필터 패드
- 광섬유 케이블
- AMERICAN TORCH TIP 접촉 팁 테이퍼 트위 코
- VULCAN HART 황동 티
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x 소켓
- BALDOR MOTOR VS Master 중부하 인버터/벡터 구동 모터, 완전 밀폐형
- DAYTON UV 전구
- PHOENIX 펜더 플레어
- AMERICAN LOCK 열쇠가 달린 다른 긴 걸쇠 자물쇠
- AMERICAN STANDARD 밸브 몸체
- MILWAUKEE 진동 도구 샌딩 시트
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 스프링