항목 | 에어로졸 캔 크러셔 |
배터리 포함 | 아니 |
마개 크기 | 2 인치, 3/4 인치 |
카본 필터 | 두 조각 |
색상 | 은 |
깊이 | 14.3125 " |
드럼 마개 직경 | 2 인치, 3/4 인치 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
드럼 유형 | 강철, 폴리 |
손잡이 길이 | 7" |
높이 | 10.06 " |
길이 | 14.312 " |
자재 | 강철 |
최대. 캔 직경 | 3" |
최대. 캔 높이 | 14.63 " |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-can-recy.pdf |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 25.56 |
선박 길이 (cm) | 36.35 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.