Newstripe 10004721 AeroVent 3X 에어로졸 캔 처리 시스템은 직경이 최대 3인치인 캔을 최대 XNUMX개까지 수용할 수 있는 독특한 트레이 디자인을 가지고 있습니다. 이 시스템은 대량의 에어로졸 캔 폐기에 이상적인 솔루션입니다. 처리된 캔의 수를 추적하는 사이클 카운터가 장착되어 있습니다.
특징:
- Newstripe 10004721 캔 폐기 시스템은 여러 캔에 빠르게 구멍을 뚫고 배수하므로 유해 폐기물 폐기 비용이 절감됩니다.
- 시스템이 완전히 감압되고 열릴 준비가 되었을 때 신호를 보내 작업자를 보호합니다.
- 이 시스템에는 자연적으로 분해되는 96% 생분해성 Safe2Vent 필터가 있습니다.
- 이 시스템의 볼 체크 밸브는 여과되지 않은 증기의 누출을 방지하기 위해 드럼을 닫힌 상태로 유지합니다.
호환 액세서리:
표준 및 승인 :
- EPA
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- TAA
자주 묻는 질문:
Q. 이 시스템은 가득 찬 캔을 처분할 수 있습니까?
A. 아니오, 이 폐기 시스템은 비어 있거나 부분적으로 채워진 캔에만 구멍을 뚫고 배수하는 데 이상적입니다.
Q. 이 AeroVent 3X 폐기 시스템을 조립하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 빈 복구 드럼에서 2인치 마개 캡을 제거합니다.
- AeroVent 3X의 나사형 니플을 구멍에 삽입하고 장치를 손으로 조입니다.
- 기기를 드럼 중앙에 놓습니다.
- 후면 지지 다리가 드럼 상단에 꼭 맞을 때까지 시계 방향으로 조정합니다.
- 볼트를 조여 작동 핸들을 장착 플레이트에 부착합니다.
- 복구 드럼 상단에서 2/3인치 마개 캡을 제거한 후 Safe4Vent 이중 필터를 끼우십시오.
Q. 이 캔 처리 시스템의 주기 시간은 어떻게 됩니까?
A. 5 - 30초.
Q. 에어로졸 캔이란 무엇입니까?
A. 에어로졸 캔은 제품을 가압 상태로 유지하고 밸브가 활성화될 때 미세 스프레이 또는 미스트로 분배하는 용기입니다.
Q. 이 에어로졸 캔은 재활용이 가능한가요?
A. 예, 해당 브랜드의 에어로졸 캔은 재활용이 가능합니다.
Q. 에어졸캔은 어떻게 버리나요?
A. 에어로졸 캔 처리 과정에는 깨뜨려 유해하지 않은 쓰레기로 폐기한 다음 고철로 판매합니다.