평택 배송 가능한 상품입니다.가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
국제 이코노미(6-10일)
국제 표현하다 (5-7 일)¥ 3,750
전 작업 픽업무료
전 작업 픽업
₩ 2,273,810 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
실린더 디 발빙 도구
제품 데이터 시트
justrite-28190.pdf
배송 정보:
선박 중량 (kg)
3.02
선박 높이 (cm)
17.78
선박 길이 (cm)
27.94
선박 폭 (cm)
38.1
HS 코드
8479899899
원산지
US
제품 세부 사항 :
프로솔브? 4000 프로판 실린더 재활용 시스템을 사용하면 용기를 유해 폐기물로 처리하는 대신 고철로 안전하게 재활용할 수 있습니다. 활성탄 필터는 추진제에서 휘발성 유기 화합물(VOC)을 제거합니다. 교정 가스는 암모니아, 메탄, 이산화탄소, 일산화탄소 및 기타 수십 가지 특정 가스와 같은 가스를 측정하는 게이지를 교정하기 위해 다양한 산업 및 상업 시설에서 널리 사용됩니다. 사용 후에는 교정 가스 실린더를 적절하게 폐기해야 합니다. 사용이 간편한 이 수동 환기 장치는 프로판, mapp 및 3/4"(1.9cm) 수나사형 교정 가스 실린더(산소병과 함께 사용하지 않음)에서 밀봉 슬리브와 내부 밸브 스템을 제거합니다. 재활용 시스템은 추진제를 비우고 필터링하여 실린더를 위험한 상태에서 위험하지 않은 상태로 만듭니다.이제 사용자는 유해 폐기물 처리와 관련된 비용이 발생하는 대신 실린더를 고철로 재활용할 수 있어 기업의 비용이 절감되고 기업에 이익이 됩니다. Prosolv 4000 시스템에는 연료통 배기 장치와 함께 활성탄 필터, 40개의 인증 태그, 정전기 방지 와이어, 안전 고글 및 펜치가 포함되어 있으며 다양한 교체 필터 및 부품도 제공됩니다.