마른 벽에서 나온 나사
마른 벽에서 나온 나사는 석고보드를 목재 및 금속에 고정하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies 에서 다양한 건식 벽체 나사를 제공합니다. ...자세히 보기
마른 벽에서 나온 나사
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 길이 | 자재 | 포인트 타입 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B31300.016.0250 | ₩176,960 | |||||||||
B | B31300.013.0162 | ₩96,792 | |||||||||
C | B31300.016.0162 | ₩255,500 | |||||||||
D | B31300.019.0500 | ₩400,155 | |||||||||
E | B31305.019.0500 | ₩364,140 | |||||||||
F | U31305.019.0500 | ₩33,372 | |||||||||
F | U31305.019.0600 | ₩54,880 | |||||||||
E | B31300.019.0600 | ₩549,780 | |||||||||
E | B31305.019.0600 | ₩491,977 | |||||||||
G | B31305.013.0075 | ₩453,775 | |||||||||
H | B31306.016.0237 | ₩194,582 | |||||||||
G | B31300.019.0375 | ₩351,645 | |||||||||
G | B31305.019.0400 | ₩348,075 | |||||||||
G | B31305.019.0350 | ₩349,860 | |||||||||
G | B31305.019.0450 | ₩396,270 | |||||||||
G | B31300.019.0450 | ₩442,680 |
마른 벽에서 나온 나사
스타일 | 모델 | 드라이브 | 운전사 크기 | 마감재 | 머리 Dia. | 헤드 유형 | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06B125PB | ₩343,227 | |||||||||
B | 06C125PB | ₩205,537 | |||||||||
A | 06A125PB | ₩343,612 | |||||||||
C | 08C300WK | ₩163,537 | |||||||||
A | 06A162PB | ₩395,552 | |||||||||
D | 08G200CKLFPS | ₩81,200 | |||||||||
E | 07Q125PBQ | ₩139,317 | |||||||||
F | 08X125CBACTS | ₩260,627 | |||||||||
G | 10M075YLFT4X | ₩448,472 | |||||||||
H | 08D250S | ₩301,997 | |||||||||
I | 08L175YB | ₩257,162 | |||||||||
J | 08G200WTWFWS | ₩142,730 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | U31307.015.0043 | ₩18,830 | |
A | B31307.015.0043 | ₩344,505 |
마른 벽에서 나온 나사
스타일 | 모델 | 드라이브 | 운전사 크기 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 064410BR | ₩250,267 | |||||||||
A | 064400BR | ₩235,760 | RFQ | ||||||||
B | 070150BR | ₩716,520 | |||||||||
C | 070010BR | ₩361,865 | RFQ | ||||||||
D | 064191BR | ₩176,855 | RFQ | ||||||||
E | 064190BR | ₩252,203 | RFQ | ||||||||
C | 070050BR | ₩259,941 | RFQ | ||||||||
B | 070120BR | ₩301,665 | RFQ | ||||||||
F | 070140BR | ₩414,909 | RFQ | ||||||||
C | 070030BR | ₩425,090 | RFQ | ||||||||
B | 070130BR | ₩346,181 | RFQ | ||||||||
G | 070110BR | ₩274,909 | RFQ | ||||||||
G | 070080BR | ₩271,090 | RFQ | ||||||||
G | 070060BR | ₩250,727 | RFQ | ||||||||
C | 070040BR | ₩322,000 | RFQ | ||||||||
C | 070020BR | ₩491,272 | RFQ | ||||||||
G | 070070BR | ₩304,181 | RFQ | ||||||||
H | DQTKI0-601620-234T | ₩33,845 | |||||||||
H | DQTKI0-602250-165T | ₩32,445 |
나사
마른 벽에서 나온 나사 필립스
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 길이 | 포인트 타입 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B31300.013.0212 | ₩227,325 | |||||||
A | B31300.013.0150 | ₩136,430 | |||||||
A | B31305.013.0125 | ₩198,467 | |||||||
B | B31306.013.0162 | ₩303,432 | |||||||
C | U31300.013.0200 | ₩12,267 | |||||||
C | U31300.013.0212 | ₩13,650 | |||||||
D | U31300.013.0250 | ₩10,937 | |||||||
E | U31305.013.0075 | ₩14,052 | |||||||
F | U31305.013.0112 | ₩15,190 | |||||||
E | U31305.013.0212 | ₩18,952 | |||||||
F | U31306.013.0125 | ₩21,105 | |||||||
A | B31300.013.0100 | ₩195,860 | |||||||
A | B31300.013.0125 | ₩165,077 | |||||||
A | B31305.013.0212 | ₩489,842 | |||||||
G | B31300.013.0300 | ₩278,460 | |||||||
B | B31306.013.0100 | ₩199,552 | |||||||
D | U31300.013.0075 | ₩13,720 | |||||||
C | U31300.013.0112 | ₩9,310 | |||||||
H | U31300.013.0150 | ₩14,035 | |||||||
C | U31300.013.0162 | ₩21,927 | |||||||
F | U31305.013.0162 | ₩22,837 | |||||||
I | B31305.013.0100 | ₩240,975 | |||||||
B | B31306.013.0112 | ₩161,752 | |||||||
B | B31306.013.0125 | ₩278,075 | |||||||
H | U31300.013.0050 | ₩10,220 |
트림 나사
건식 벽체 나사 나팔 #10 4인치, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U31300.019.0400 | AC9XXZ | ₩ 24,902 |
건식 벽체 나사 나팔 #10 6인치, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U31300.019.0600 | AC9XYB | ₩ 55,335 |
마른 벽에서 나온 나사 3-1/2 #10 Phillips, 200PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U31300.019.0350 | AH3KBP | ₩ 39,725 |
건식 벽체 나사 나팔 #10 5인치, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U31300.019.0500 | AC9XYA | ₩ 32,935 |
건식 벽체 나사 미세 #6 X 1 5/8, 5000PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B31305.013.0162 | AE4GTB | ₩ 227,640 |
자주 묻는 질문
거친 건식 벽체 나사와 미세한 건식 벽체 나사의 차이점은 무엇입니까?
- 거친 나사산 건식 벽체 나사는 더 넓고 적은 수의 나사산을 갖는 반면 가는 나사산 건식 벽체 나사는 더 촘촘한 나사산을 가집니다.
- 굵은 나사는 나무에 조이는 데 적합하고 가는 나사는 금속에 조이는 데 적합합니다.
나팔 또는 웨이퍼 헤드 나사의 차이점은 무엇입니까?
- 나팔 머리 나사는 건식 벽체에 이상적입니다. 매력적인 마무리를 제공하기 위해 접시형으로 되어 있고 석고보드와 같은 높이로 놓여 있습니다.
- 웨이퍼 헤드 나사는 천장 프레임 또는 금속 벽 시스템을 구성하는 데 사용되며 석고보드 고정에는 사용되지 않습니다.
연발 나사와 비연발 나사의 차이점은 무엇입니까?
조합 나사는 자동 공급 스크루드라이버에 완벽하게 맞도록 설계된 플라스틱 스트립으로 함께 고정되는 반면, 비조합 나사는 비교적 느슨하며 자동 공급 스크루드라이버 없이 사용할 수 있습니다.
나사가 건식 벽체에서 튀어나오는 이유와 이를 방지하는 방법은 무엇입니까?
- 이 나사는 너무 깊게 박았거나 스터드가 수축/확장되었기 때문에 건식 벽체에서 튀어나옵니다.
- 이를 방지하려면 나사를 너무 깊게 설치하지 마십시오. 나사 머리는 건식 벽체 패널을 덮는 표면 용지 외부에 완전히 노출되어야 합니다.
- 제습기를 사용하면 공기 중의 수분량을 조절하기 때문에 나사가 튀어나오는 것도 방지할 수 있습니다. 제습기를 상대 습도 40% ~ 50%로 설정하면 공기가 너무 건조하거나 너무 습하지 않게 되어 스터드가 수축 및 팽창할 가능성이 줄어듭니다.
건식 벽체 나사를 구동하는 방법?
- 드라이월 비트가 있는 전용 드라이월 스크류 건을 사용하십시오.
- 적절한 크기의 건식 벽체 나사를 선택하고 나사 길이가 건식 벽체 두께보다 거의 10mm 더 긴지 확인합니다.
- 스터드 위치를 표시합니다.
- 나사는 벽 가장자리에서 약 6.5mm 떨어져 있어야 합니다.
- 나사의 날카로운 부분을 사용하여 표면을 뚫습니다.
- 드릴 드라이버 비트를 나사 위에 놓고 드릴을 켜고 나사가 스터드 및 건식 벽체에 스스로 박히도록 합니다.
- 나사가 미끄러지는 것을 방지하기 위해 최대 XNUMX/XNUMX까지 삽입할 때 더 많은 힘을 가하십시오.
- 표면과 나사 머리가 서로 닿으면 멈춥니다.
더 알아보기
- 방문
- 수공구 키트
- 가방 및 가방 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 가전 제품
- 호흡기 호스
- 디밍 안정기
- 접합자
- 졸라 매는 끈 쓰레기 봉투
- 전송 필터
- BERNARD 점프 라이너
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 4 가스, 중국/뉴질랜드
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, QF 시리즈
- KLEIN TOOLS ID 리모컨
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Store-Max 선반 빈 센터
- HOFFMAN LED 조명 키트
- BOWMAN MFG CO 플로어 스탠드
- WIRECRAFTERS 인클로저 키트
- LINCOLN ELECTRIC 플라즈마 절단 가이드
- CELLUCAP 쓰레기 봉투