SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, QF 시리즈
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QF130 | 10kAIC @ 120V | 30 | 1 | 120V | ₩ 162,194 | |
B | QF125 | 10kAIC @ 120V | 25 | 1 | 120V | ₩ 101,688 | |
C | QF115 | 10kAIC @ 120V | 15 | 1 | 120V | ₩ 162,194 | |
D | QF220 | 10kAIC @ 240V | 20 | 2 | 240V | ₩ 432,768 | |
E | QF230 | 10kAIC @ 240V | 30 | 2 | 240V | ₩ 432,768 | |
F | QF240 | 10kAIC @ 240V | 40 | 2 | 240V | ₩ 432,768 | |
G | QF250 | 10kAIC @ 240V | 50 | 2 | 240V | ₩ 432,768 | |
H | QF260 | 10kAIC @ 240V | 60 | 2 | 240V | - | RFQ
|
D | QF215 | 10kAIC @ 240V | 15 | 2 | 240V | ₩ 485,688 | |
I | QF120A | 22kAIC @ 120V | 20 | 1 | 120V | ₩ 112,914 | |
J | QF115H | 22kAIC @ 120V | 15 | 1 | 120V | ₩ 205,314 | |
J | QF220H | 22kAIC @ 240V | 20 | 2 | 240V | - | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기, QF 시리즈
Siemens QF 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 보호하며 제어 패널, 배전반 및 모터 제어 센터에 적합합니다. 이러한 UL 등재 차단기는 순간 및 장기간 과전류 보호를위한 열 자기 트립 기능이 있습니다. 또한 접지 전류의 손상 효과로부터 보호하는 지락 보호 기능을 제공하고 최대 정격 전류 60A를 제공합니다. QF 시리즈 회로 차단기는 15A에서 60A 사이의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 밴드 톱
- 공압 실린더
- 와이어 터미널 블록
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 임시 및 휴대용 발전소
- 연마 액세서리
- A / C 냉동
- 리벳
- 인간 공학
- 도관 마운팅
- DAYTON 비표준 프레임 DC 영구 자석 모터
- GEORG FISCHER 어댑터, CPVC, 소켓, NSF, 일정 80
- EDSAL 서비스 카트 트레이
- APPROVED VENDOR 아이 엔드 피팅
- WIHA TOOLS 정밀 너트 드라이버 세트 8pcs 솔리드
- AMERICRAFT MANUFACTURING B 시리즈 덕트 팬
- TENNSCO 필러 패널 프레임
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 패턴 밸브, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- JJ KELLER GHS 핸드북
- HUMBOLDT 콘크리트 몰드 스트리퍼