항목 | 마른 벽에서 나온 나사 |
드라이브 | 필립스 |
운전사 크기 | #2 |
마감재 | 블랙 인산 |
머리 Dia. | 8 ~ 8.30mm |
헤드 유형 | 플랫 카운터 싱크 |
길이 | 1" |
자재 | 강철 |
포인트 타입 | 셀프 태핑 |
크기 | #6 |
측정 시스템 | 인치 |
나사 길이 | 풀 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 8.75 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 32.99 |
선박 폭 (cm) | 17.2 |
HS 코드 | 7318141060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.