APPROVED VENDOR B31305.013.0162 건식 벽체 나사 미세 #6 X 1 5/8, 5000PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마른 벽에서 나온 나사 |
드라이브 | 필립스 |
운전사 크기 | #2 |
마감재 | 블랙 인산 |
머리 Dia. | 0.347 " |
머리 높이 | 0.116 " |
헤드 유형 | 평면 |
길이 | 1.625 " |
자재 | 강철 |
포인트 타입 | 날카로운 |
크기 | #6 |
나사 길이 | 1.625 " |
나사 유형 | 끝 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 9.3 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 23.5 |
HS 코드 | 7318145080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.