그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마른 벽에서 나온 나사 |
드라이브 | 사각형. |
운전사 크기 | #1 |
마감재 | 아연 |
머리 Dia. | 0.210의 |
머리 높이 | 0.12 " |
헤드 유형 | 정돈 |
길이 | 1 5 / 8 " |
자재 | 강철 |
포인트 타입 | TEK |
크기 | #6 |
측정 시스템 | 인치 |
나사 길이 | 1-5 / 8 " |
나사 유형 | 끝 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 | 운전사 크기 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070110BR | 필립스 | #2 | 아연 옐로우 | 0.362 " | - | 나팔 | 3 1 / 2 " | 1018-1022 스틸 | ₩ 274,909 | RFQ
| |
070130BR | 필립스 | #2 | 아연 옐로우 | 0.362 " | - | 나팔 | 4 1 / 2 " | 1018-1022 스틸 | ₩ 346,181 | RFQ
| |
070140BR | 필립스 | #2 | 아연 옐로우 | 0.362 " | - | 나팔 | 5 " | 1018-1022 스틸 | ₩ 414,909 | RFQ
| |
070030BR | 필립스 | #2 | 아연 옐로우 | 0.330 " | - | 나팔 | 1 1 / 4 " | 1018-1022 스틸 | ₩ 425,090 | RFQ
| |
070020BR | 필립스 | #2 | 아연 옐로우 | 0.330 " | - | 나팔 | 1 1 / 8 " | 1018-1022 스틸 | ₩ 491,272 | RFQ
| |
070040BR | 필립스 | #2 | 아연 옐로우 | 0.330 " | - | 나팔 | 1 5 / 8 " | 1018-1022 스틸 | ₩ 322,000 | RFQ
| |
064400BR | - | #1 | 인산염 | 0.232의 | 0.157의 | 정돈 | 1 5 / 8 " | 1018-1022 스틸 | ₩ 235,760 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.