LubeSite 500 시리즈
LubeSite 500 시리즈는 내식성이 요구되는 화학 및 식품 제조 작업에 적합합니다. 특허 받은 내화학성 Viton으로 제작된 500 시리즈의 피스톤 밀봉 링이 있습니다.
Bijur Delimon International 회사인 LubeSite Systems Inc.는 HVAC, 식품 가공, 건설, 폐기물 처리 및 자동차 산업 분야의 응용 분야를 위한 오일 및 그리스 윤활 시스템을 제공하고 있습니다. 상세 보기
최대 3 미터 (10 피트) 거리에서 그리스를 보충 할 수있는 원격 보충 키트가 포함되어 있습니다. 모든 폴리 카보네이트 및 고온 그리스 공급기 모델과 호환
단일 지점 제어 윤활을 제공하며 마찰 방지, 진동 또는 롤러 베어링이 있는 장비와 함께 사용하기에 적합합니다. 화씨 -10도에서 화씨 450도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 직경과 용량으로 이용 가능
이 회사는 광범위한 200, 300, 500 및 700 시리즈 그리스 피더를 제공합니다. 이 LubeSite 그리스 공급기는 단일 지점 제어 윤활을 제공하며 씰이 있는 차폐 베어링이 있는 장비와 함께 사용하기에 이상적입니다. 화씨 -10도에서 450도 사이의 온도에서 작동할 수 있으며 어느 위치에나 장착할 수 있어 그리스 수준을 확인할 수 있는 명확한 시각을 얻을 수 있습니다. 이 그리스 피더는 재사용이 가능하며 원격 리필 키트. 이 키트를 사용하면 최대 3 미터 거리에서 그리스를 보충 할 수 있습니다.
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
특허 받은 LubeLine 리필 키트에는 필요한 피팅과 10피트의 고압 튜브가 장착되어 있습니다. LubeSite 장치를 리필하도록 제조되었으며 t에 연결하기 전에 미리 채워야 합니다....더 읽기
LubeSite 404는 충격, 충격, 진동 및 높은 토크 또는 원심력을 줄여야 하는 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 특허받은 투명한 Lexan 폴리카보네이트 저장통이 특징입니다....더 읽기
LubeSite 500 시리즈는 내식성이 요구되는 화학 및 식품 제조 작업에 적합합니다. 특허 받은 내화학성 Viton으로 제작된 500 시리즈의 피스톤 밀봉 링이 있습니다.
LubeSite 300 시리즈는 진동, 충격, 충격, 높은 토크 또는 원심력을 받는 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 중간 스프링과 함께 모여 있습니다(XNUMX개의 추가 무거운 스프링과 가벼운 스프링이 XNUMX개의 각 상자에 포함됨).
LubeSite 200 시리즈 그리스 공급기의 저장소와 바닥은 투명한 폴리카보네이트로 만들어졌습니다. 레이아웃을 통해 장치의 내부 작동을 육안으로 확인할 수 있습니다. 200 시리즈 장치는 충격, 충격, 진동, 높은 토크 또는 원심력이 적은 응용 분야에 적합합니다.
LubeSite 중력 공급 오일러는 오일 윤활 베어링으로의 일정한 흐름을 조절하는 단일 지점 윤활기입니다. 이 오일러는 견고한 폴리카보네이트 저장소로 인해 오일 스타일 오일러가 유리를 깨뜨릴 위험이 있는 식품 가공 공장에서 선호됩니다. 또한 기계를 시동하는 동안 저장소, 오일 레벨 모니터 또는 배압 해제 장치로 사용할 수 있습니다.