CLE-LINE

Cle-Line의 제품 카탈로그에는 섕크, 엔드 및 길이 드릴 비트와 같은 다양한 범용 및 헤비 듀티 드릴 비트가 포함되어 있습니다. 브랜드의 드릴 비트는 다양한 크기, 스타일 및 길이로 제공됩니다. 클레라인 잡버 드릴 비트 세트 유연성을 제공하고 충격 및 진동을 흡수하기 때문에 수동 드릴링 머신 및 휴대용 전동 공구와 함께 사용됩니다. 브랜드의 생크 고속도강 드릴 비트 세트는 범용 드릴링 및 유지 보수 응용 프로그램에 사용됩니다. 이 제품은 정밀한 작동을 위해 견고한 형상의 HSS 기판을 특징으로 합니다. 이 드릴 비트는 향상된 윤활성과 내마모성을 위해 흑색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다. 선택한 비트 크기는 3/8인치 축소 생크와 함께 사용할 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Cle-Line MPN은 동등한 Westward 및 Benchmark Scientific 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Cle-Line 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Cle-Line 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Cle-Line 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

클레라인 소개

Cle-Line의 제품 카탈로그에는 섕크, 엔드 및 길이 드릴 비트와 같은 다양한 범용 및 헤비 듀티 드릴 비트가 포함되어 있습니다. 브랜드의 드릴 비트는 다양한 크기, 스타일 및 길이로 제공됩니다. 클레라인 잡버 드릴 비트 세트 유연성을 제공하고 충격 및 진동을 흡수하기 때문에 수동 드릴링 머신 및 휴대용 전동 공구와 함께 사용됩니다. 브랜드의 생크 고속도강 드릴 비트 세트는 범용 드릴링 및 유지 보수 응용 프로그램에 사용됩니다. 이 제품은 정밀한 작동을 위해 견고한 형상의 HSS 기판을 특징으로 합니다. 이 드릴 비트는 향상된 윤활성과 내마모성을 위해 흑색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다. 선택한 비트 크기는 3/8인치 축소 생크와 함께 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Cle-Line 제품을 무선 드릴과 함께 사용할 수 있습니까?

예, 드릴이 공구의 권장 속도와 이송 속도를 처리할 수 있는 충분한 힘을 가질 때까지 무선 드릴과 함께 이러한 Cle-Line 제품을 사용할 수 있습니다. 최적의 성능과 공구 수명을 보장하려면 공구 속도 및 이송 속도에 대한 제조업체의 권장 사항을 따르십시오.

Cle-Line 제품을 올바르게 보관하고 유지하려면 어떻게 해야 합니까?

  • 습기와 열원이 없는 깨끗하고 건조한 장소에 보관하십시오.
  • 손상되지 않도록 정리하고 보호하십시오.
  • 도구를 정기적으로 청소하고 윤활하십시오.
  • 매번 사용하기 전에 마모 또는 손상의 징후가 있는지 검사하십시오.

고속도강(HSS)과 코발트 드릴 비트의 차이점은 무엇입니까?

코발트 드릴 비트는 HSS 드릴 비트에 비해 코발트 비율이 높고 기타 금속 비율이 낮으므로 더 높은 드릴링 온도에서 사용하기에 적합하고 공구 수명이 더 깁니다. 스테인리스강이나 주철과 같은 단단한 금속을 뚫을 때는 코발트 드릴 비트를 사용하는 것이 좋습니다.