A | C21117 | 전통적인 | 5xD | 분수 인치 | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 빛나는 | 1898 | 고속철 | ₩304,062 | |
B | C21127 | 기존 포인트 | - | 분수 인치, 문자, 와이어 크기 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z | 검은 산화물 | 1899 | 고속철 | ₩831,319 | |
C | C21123 | 기존 포인트 | - | 와이어 크기 | - | # 1에서 # 60 | 검은 산화물 | 1899 | 고속철 | ₩248,447 | |
D | C21158 | 기존 포인트 | - | 편지 | - | A와 Z | 검은 산화물 | 1899 | 고속철 | ₩285,232 | |
E | C21131 | 기존 포인트 | - | 메트릭 | - | 1 ~ 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 ~ 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "및 13" | 검은 산화물 | 1899 | 고속철 | ₩308,455 | |
F | C21121 | 분리 점 | - | 분수 인치 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64"및 1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 호박색 산화물 | 1802 | 코발트 스틸 | ₩625,170 | |
G | C18703 | 분리 점 | 7xD | 분수 인치 | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 주석 | 1872TN | 고속철 | ₩583,467 | |
H | C18125 | 분리 점 | 5xD | 분수 인치 | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 블랙 / 골드 | 1878 | 고속철 | ₩336,962 | |
I | C21125 | 분리 점 | - | - | # 60에서 # 1 | - | 코발트 | - | - | ₩467,530 | |