CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 30암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: 폴리 우레탄 , 최대. 앰프: 30 , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 도체 수: 4 , 온도. 범위: -31도 ~ 176도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 14 AWG
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CF77-UL-25-04-1 | 0.35 " | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 7,630 | |
A | CF77-UL-25-04-25 | 0.35 " | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 200,725 | |
A | CF77-UL-25-04-100 | 0.35 " | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 618,730 | |
B | CF78-UL-25-04-100 | 0.45 " | 차폐 | 100ft. | ₩ 1,144,080 | |
B | CF78-UL-25-04-1 | 0.45 " | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 13,790 | |
B | CF78-UL-25-04-25 | 0.45 " | 차폐 | 25ft. | ₩ 253,329 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 발전기
- 플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리
- 버터 플라이 밸브
- 네일 세트
- 그릴
- 실험실 장비
- 장비
- 공기처리
- 전등 안정기
- 와이어 관리
- INGERSOLL-RAND 일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 1/2 "
- VESTIL 라이트로드 리프트
- APPLETON ELECTRIC 90도 남성 및 여성 팔꿈치 가단성 철
- MICRO 100 기호 없음 D 10 Mm 분할 L 12mm 전체 길이 72mm
- TRIM LOK INC 트림 씰, 알루미늄 클립, 블랙
- RULAND MANUFACTURING 2피스 고정 샤프트 커플링, SPC 시리즈
- THOMAS & BETTS 코드 그립 커넥터
- PLAST-O-MATIC SWT 시리즈 압력 스위치
- BALDOR MOTOR 완전 밀폐형 브레이크 모터, XNUMX상, 발 장착형
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 852 크기, Ironman 웜기어 감속기