항목 | 계속 제어 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | 폴리 우레탄 |
맥스. 암페어 | 30 |
맥스. 전압 | 300V |
최소 굽힘 반경 | 7.5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.45 " |
도체 수 | 4 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 25ft. |
온도. 범위 | -31도 ~ 176도 F |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | DE |
모델 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-25-04-1 | 0.35 " | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 7,630 | |
CF77-UL-25-04-25 | 0.35 " | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 200,725 | |
CF77-UL-25-04-100 | 0.35 " | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 618,730 | |
CF78-UL-25-04-1 | 0.45 " | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 13,790 | |
CF78-UL-25-04-100 | 0.45 " | 차폐 | 100ft. | ₩ 1,144,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.