항목 | PEX 튜브 |
색상 | 빨간색 |
내부 Dia. | 0.862 |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 6.75 " |
외부 Dia. | 1-0.125 " |
PEX 크기 | 1" |
온도. 범위 | 33 ~ 180 F |
타입 | 20 "X 31" |
벽 두께 | 0.125 " |
선박 중량 (kg) | 7.98 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
Q5PC300X레드 | 300ft. | ₩ 1,459,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.