항목 | PEX 튜브 |
색상 | 빨간색 |
내부 Dia. | 0.862 |
길이 | 300ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 6.75 " |
외부 Dia. | 1-0.125 " |
PEX 크기 | 1" |
온도. 범위 | 33 ~ 180 F |
타입 | 20 "X 31" |
벽 두께 | 0.125 " |
선박 중량 (kg) | 24.95 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
A. 예, 더 짧은 길이의 PEX 튜브를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. Zurn Q5PC100XRED PEX 튜빙. 이 튜브의 길이는 100피트입니다. 구조적 견고성과 누출 방지 작동을 위한 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 이 튜브는 안전성과 효율성을 높이기 위해 벽 두께가 0.125인치입니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
Q5PC100X레드 | 100ft. | ₩ 321,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.