항목 | 방폭형 수중 하수 펌프 |
A | 15 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 13 5 / 16 " |
NPT 방전 | 2" |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 124 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 108 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 91 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 75 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 56 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 10 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 140 |
높이 | 24.5 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 머리 | 42 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
기계적 밀봉 | CRB / CMC |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 채워지는 기름 |
오프 포인트 | 9-3 / 4 " |
알맞다 | 19-1 / 2 " |
펌프 유형 | Automatic |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 57.61 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.