항목 | 유틸리티 펌프 |
A | 8.0 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 16 @ 60 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 17.5-14 Ft에서 50-70GPM |
코드 | 20 피트 |
Duty | 간헐적 |
물의 GPM @ 1 Ft. 머리의 | 23.5 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 22.5 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 22 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 21.5 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 20 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 19 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 18 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 17 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 13 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 11 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 7 |
높이 | 8" |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 열가소성 물질 |
임펠러 유형 | 엽니다 |
입구 | 3 / 4 " |
입구 압력 | 50의 PSI |
길이 | 11 " |
맥스. 머리 | 115 피트 |
맥스. 액체 온도. | 120 F |
최대. 압력 | 50의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | 네마 1 |
모터 유형 | AC |
콘센트 | 3 / 4 " |
상 | 1 |
RPM | 6000 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | 탄소 / 세라믹 |
씰 타입 | 기계식 카트리지 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 재질 | 카본 세라믹 |
흡입 리프트 | 15 포트 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 115 |
물에 젖은 재료 | 플라스틱, 주철, 황동 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.81 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | A | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 임펠러 재질 | 맥스. 액체 온도. | 모터 유형 | RPM | 샤프트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-0005 | 플라스틱 | 6 AC | 47 | 플라스틱 | 104도 F | PSC | 3450 | 스테인리스 강 | ₩ 837,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.