항목 | 유틸리티 펌프 |
A | 6 AC |
소재베이스 | 플라스틱 |
코드 길이 | 9ft. |
지름 | 8" |
NPT 방전 | 2" |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 47 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 36 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 5 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 55 |
높이 | 14.5 " |
주거 | 플라스틱 |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 플라스틱 |
절연 클래스 | B |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 34 피트 |
최소 웅덩이 직경 | 8" |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 플라스틱 |
타입 | 유틸리티 |
UPC | 053514289775 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 1 년도 |
선박 중량 (kg) | 8.35 |
선박 높이 (cm) | 47.24 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | A | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 임펠러 재질 | 맥스. 액체 온도. | 모터 유형 | RPM | 샤프트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-0002 | 주철 | 8.0 | 22.5 | 열가소성 물질 | 120 F | AC | 6000 | 카본 세라믹 | ₩ 870,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.