항목 | 볼 밸브가있는 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 2-3 / 4 " |
연결 유형 | 용제 |
흐름 | 전체 흐름 |
길이 | 14 7 / 5 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 130도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 4.5 " |
씰 재질 | 부나 N |
시트 재질 | PVC |
크기 | 1.5 " |
스프링 재질 | 강철 |
UPC | 053514308353 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0048 | 16.125 " | 5" | 2" | 5" | ₩ 118,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.