그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전체 흐름 체크 밸브 |
연결 유형 | 용제 용접 |
흐름 | 전체 흐름 |
길이 | 9.625 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 130도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
씰 재질 | 고무 |
시트 재질 | PVC |
크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연결 유형 | 길이 | 자재 | 맥스. 수압 | 전체 높이 | 씰 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0181 | - | 슬립 x 슬립 | - | PVC | 4.3psi @ 130도 F | - | - | 1-1/4" or 1-1/2" | ₩ 41,650 | ||
30-0021 | - | 슬립 x 슬립 | - | PVC | 4.3psi @ 130도 F | - | - | 2" | ₩ 83,212 | ||
30-0152 | 6.625 " | FNPT | 6.625 " | 주철 | 50psi @ 130도 F | 8" | - | 2" | ₩ 222,040 | ||
30-0030 | 7" | 압축 | 14 " | PVC | - | 18 " | Buna N 압축 링 | 3" | ₩ 355,285 | ||
30-0042 | - | 용제 용접 | 10.75 " | PVC | - | - | 고무 | 2" | ₩ 82,250 | ||
30-0044 | - | 용제 용접 | 9.625 " | PVC | - | - | 고무 | 3" | ₩ 166,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.