그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 야외 만조 경보 |
높이 | 7.75 " |
최대 온도 | 140 학위 |
전원 코드 길이 | 6ft. |
타입 | 자동 재설정 |
전압 | 115 AC |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-0763 | 3.25 " | 실내 만수 경보 | 배터리 전원 | 4.5V(3AAA) 또는 120VAC 변압기 | 2.25 " | ₩ 60,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.