항목 | 케이블 보호 장치 |
채널 높이 | 1" |
채널 폭 | 1.37 " |
색상 | 옐로우 / 블랙 |
연결 스타일 | 개 뼈 |
높이 | 1.88 " |
길이 | 2" |
부하 용량 | 16,300의 파운드 |
자재 | 폴리 우레탄 |
맥스. 케이블 직경 | 1.25 " |
채널 수 | 5 |
스타일 | 힌지 |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 7.38 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 채널 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJ5-125-Y / B | 1.88 " | 3ft. | - | - | 19.75 " | ₩ 676,742 | ||
YJ5TL-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300의 파운드 | 5 | 19.75 " | ₩ 520,975 | ||
YJ3-225-Y / B | 2.88 " | 3ft. | - | - | 18.5 " | ₩ 947,117 | ||
YJ3TR-225-Y / B | 2.88 " | 1.96ft. | 14,120의 파운드 | 3 | 18.75 " | ₩ 753,410 | ||
YJ3TL-225-Y / B | 2.88 " | 1.97ft. | 14,120의 파운드 | 3 | 18.75 " | ₩ 745,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.