항목 | 케이블 보호 장치 |
채널 높이 | 1" |
채널 폭 | 1.37 " |
색상 | 옐로우 / 블랙 |
높이 | 1.88 " |
길이 | 3ft. |
자재 | 폴리 우레탄 |
맥스. 케이블 직경 | 1.25 " |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 14.18 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 104.9 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 39269097 |
원산지 | US |
A. 케이블 보호 장치의 디자인과 힌지형 커버는 노출된 케이블로 인해 걸려 넘어지는 위험을 방지하는 데 도움이 됩니다.
A. 이 케이블 보호기의 부하 용량은 32600lb./Axle입니다.
A. 노란색 재킷 케이블 보호 장치에는 엉킴을 방지하기 위해 한 케이블을 다른 케이블과 분리하는 칸막이가 있습니다.
A. 힌지형 커버를 사용하면 케이블과 호스를 쉽게 설치할 수 있으며 완전한 인클로저를 제공할 수 있습니다. 이 기능은 외부 요소로부터 내용물을 보호하고 깔끔하고 정돈된 외관을 보장합니다.
A. 케이블 보호 장치는 도그 본(dogbone) 연결 스타일을 갖추고 있어 이동이나 변위를 방지하기 위해 안전하고 안정적인 설치를 보장합니다.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 채널 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJ5TR-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300의 파운드 | 5 | 19.75 " | ₩ 496,580 | ||
YJ5TL-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300의 파운드 | 5 | 19.75 " | ₩ 520,975 | ||
YJ3-225-Y / B | 2.88 " | 3ft. | - | - | 18.5 " | ₩ 947,117 | ||
YJ3TR-225-Y / B | 2.88 " | 1.96ft. | 14,120의 파운드 | 3 | 18.75 " | ₩ 753,410 | ||
YJ3TL-225-Y / B | 2.88 " | 1.97ft. | 14,120의 파운드 | 3 | 18.75 " | ₩ 745,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.