CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 41암페어
필터
재킷 색상 : 검정 , 최대. 앰프: 41 , 최대. 전압 : 1000V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 와이어 크기: 12 AWG
스타일 | 모델 | 와이어 색상 | 도체 재료 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF30-40-04 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 베어 구리 | PVC | 0.47 " | 4 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 13,912 | |
B | CF31-40-04 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 베어 구리 | PVC | 0.55 " | 4 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 23,590 | |
A | CF30-40-04-100 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.47 " | 4 | 차폐되지 않은 | 100ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 954,800 | |
A | CF30-40-04-25 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.47 " | 4 | 차폐되지 않은 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 204,365 | |
B | CF31-40-04-25 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.55 " | 4 | 차폐 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 341,145 | |
B | CF31-40-04-100 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.55 " | 4 | 차폐 | 100ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 1,297,030 | |
C | CF310-40-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.26 " | 1 | 차폐 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 8,085 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 및 진공 게이지
- 무선 밴드 톱
- 나무 기둥 등반가 및 액세서리
- 래디 언트 코브 히터
- 음성 데이터 배선 블록 액세서리
- 장갑 및 손보호 장비
- 실내 LED 전등
- 특수히터
- 도어록 및 데드 볼트
- 비상 조명
- SCHNEIDER ELECTRIC 순간 알루미늄-아연 합금 푸시 버튼 오퍼레이터
- APPROVED VENDOR 압축 티, 최대. 사용 압력 : 125 psi
- BUSSMANN FCF RN 시리즈 특수 퓨즈
- AMERICRAFT MANUFACTURING 경사 연석, 이중
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/16-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC EPDM 벨로우즈 엘라스토머 익스팬션 조인트, SR Fipt
- KEY-BAK Super48 Plus 개폐식 키 체인
- HUMBOLDT 폴리 경화 탱크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDLS 단일 감속 감속기
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 주철 변경 기어