항목 | 남성 리셉터클 |
커플 링 타입 | 외부 스레드 |
길이 | 0.6m |
장착 나사 크기 | 1" - 14 UNC |
정위 | 직진 |
온도 범위 | -20 ~ 80도 C |
타입 | 남성 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1300550016 | 0.6m | 여성 | - | RFQ
| |
1300550014 | - | 여성 | - | RFQ
| |
1300550006 | 1m | 남성 | - | RFQ
| |
1300550005 | 0.305m | 여성 | - | RFQ
| |
1300550003 | 0.305m | 남성 | - | RFQ
| |
1300550002 | 0.305m | 남성 | - | RFQ
| |
1300550020 | 1m | 여성 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.