WILTON TOOLS 4800S-12C F-클램프 스파크 듀티 육각 헤드 7인치 스로트 깊이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | F- 클램프 |
바 재질 | 내 밀린 강철 |
바 두께 (인치) | 25/32 |
바 너비 (인치) | 1-9/16 |
손잡이 재질 | 구리 도금 된 강철 |
부하 용량 | 4880 |
맥스. 턱 개방 | 12 |
공칭 클램핑 압력 | 4880 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1-9/16 x 25/32 |
열리는 | 12 |
패드 타입 | 교체 가능, V-Groove |
회전 유형 | 육각 머리 |
인후 깊이 | 7 |
타입 | 스파크 듀티 |
선박 중량 (kg) | 5.83 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 부하 용량 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS-4 | 강철 | 400 | 4 | 교체 가능, V-Groove | 2.25 | ₩ 43,610 | ||
MMS-8 | 강철 | 400 | 8 | 교체 가능, V-Groove | 2.25 | ₩ 50,487 | ||
MMS-12 | 강철 | 400 | 12 | 교체 가능, V-Groove | 2.25 | ₩ 58,590 | ||
660S-8 | 강철 | 660 | 8 | 교체 가능, V-Groove | 4 | ₩ 84,875 | ||
660S-12 | 강철 | 660 | 12 | 교체 가능, V-Groove | 4 | ₩ 87,657 | ||
660S-18 | 강철 | 660 | 18 | 교체 가능, V-Groove | 4 | ₩ 93,625 | ||
1200S-8 | 강철 | 1200 | 8 | 교체 가능, V-Groove | 4.75 | ₩ 120,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.