WATTS 저수압 조절기
필터
조정 가능한 감소된 압력 범위: 10 ~ 30 psi , 디스크 재질: EPDM , 입구 연결: 암나사 , 입구 스레드 유형: FTP 확장자 , 인레트 유형: 암나사 , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 스타일: ㅁㄴㅇㄹ , 스레드 유형: FTP 확장자 , 밸브 디자인: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF215M0-8 3/8 | 황동 | 3 / 8 " | 300 PSI | LF215 | 0도 F | 3 / 8 " | ₩ 1,158,220 | |
B | LF123LP 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 1 / 2 " | 200 PSI | LF123LP | 33 ° F | 1 / 2 " | ₩ 1,131,228 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소방 및 구조 헬멧
- 유압 도구 액세서리
- 케이블 비트
- 카바이드 버 세트
- 에어 콕
- 테스크 조명
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 견과류
- 바닥재
- 보안 경보 및 경고
- APPROVED VENDOR 콤비네이션 스토리지 캐비닛, 표준 도어
- LITTLE GIANT 모바일 워크 벤치, 파우더 코트, 스틸, 조립 됨
- SARGENT 종료 장치
- 3M 플랩 디스크, 세라믹, 유형 29
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12포인트 딥 임팩트 소켓
- EATON E 시리즈 크림프 호스 피팅
- Cementex USA 클램프 스틱
- MR. CHAIN 중형 지지대
- CAIMAN 안감이 없는 MIG 용접 장갑
- TIMKEN XNUMX개의 볼트 플랜지 장착 베어링 편심 잠금 칼라