그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 조절 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 10에서 30 Psi |
조정 가능한 감압 범위 | 10 ~ 30 psi |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | EPDM |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | FTP 확장자 |
입구 유형 | 암나사 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
Mfr. 시리즈 | LF123LP |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 2.1 바 |
스트레이너 | 가능 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
나사 유형 | FTP 확장자 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF215M0-8 3/8 | 황동 | 3 / 8 " | 300 PSI | LF215 | 0도 F | 3 / 8 " | ₩ 1,158,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.