그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | C- 클램프 |
모루 | 평면 |
바디 컬러 | 검정 |
바디 마감 | 분말 코팅 |
본체 재질 | 강철 |
클램프 타입 | 단조 드롭 |
클램핑 압력 | 6600의 파운드 |
색상 | 검정 |
듀티 등급 | 정규직 |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 | 단조 스틸 |
부하 용량 | 6600의 파운드 |
맥스. 열리는 | 6-1 / 16 " |
최소 열리는 | 0" |
최소 증명 테스트 (Lb.) | 6600 |
조각 수 | 1 |
인주 | 부드럽게 |
나사 | 강철 |
크기 | 6-1 / 16 " |
스핀들 마감 | 검은 산화물 |
스핀들 | 검은 산화물 |
스위블 패드 | 강철 |
인후 깊이 | 4-1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 모루 | 바디 컬러 | 인후 깊이 | 타입 | 본체 재질 | 클램프 타입 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 10 | 평면 | 회색 | 2-7 / 8 " | 헤비 듀티 단조 | 강철 | 단조 드롭 | 회색 | ₩ 666,120 | ||
112 | 12 " | 평면 | 회색 | 2-15 / 16 " | 헤비 듀티 단조 | 강철 | 단조 드롭 | 회색 | ₩ 803,512 | ||
802 | 2" | 평면 | 검정 | 1-13 / 16 " | 정규직 | 강철 | 단조 드롭 | 검정 | ₩ 52,395 | ||
803 | 3" | 평면 | 검정 | 1-15 / 16 " | 정규직 | 강철 | 단조 드롭 | 검정 | ₩ 69,020 | ||
804 | 4mm | 평면 | 검정 | 2-5 / 16 " | 정규직 | 강철 | 단조 드롭 | 검정 | ₩ 93,065 | ||
806 | 6 | 평면 | 검정 | 2-15 / 16 " | 정규직 | 강철 | 단조 드롭 | 검정 | ₩ 144,672 | ||
808 | 8 | 평면 | 검정 | 3-7 / 16 " | 정규직 | 강철 | 단조 드롭 | 검정 | ₩ 180,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.