그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | F- 클램프 |
바 재질 | 내 밀린 강철 |
바 두께 (인치) | 15/32 |
바 너비 (인치) | 1 |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 1800의 파운드. |
맥스. 턱 개방 | 8 |
공칭 클램핑 압력 | 1800 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1x15 / 32 |
열리는 | 8 |
패드 타입 | V- 그루브 |
회전 유형 | 육각 머리 |
인후 깊이 | 4.75 |
타입 | 스파크 듀티 |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 부하 용량 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS-4 | 강철 | 400 | 4 | 교체 가능, V-Groove | 2.25 | ₩ 43,610 | ||
MMS-8 | 강철 | 400 | 8 | 교체 가능, V-Groove | 2.25 | ₩ 50,487 | ||
MMS-12 | 강철 | 400 | 12 | 교체 가능, V-Groove | 2.25 | ₩ 58,590 | ||
660S-8 | 강철 | 660 | 8 | 교체 가능, V-Groove | 4 | ₩ 84,875 | ||
660S-12 | 강철 | 660 | 12 | 교체 가능, V-Groove | 4 | ₩ 87,657 | ||
660S-18 | 강철 | 660 | 18 | 교체 가능, V-Groove | 4 | ₩ 93,625 | ||
1200S-8 | 강철 | 1200 | 8 | 교체 가능, V-Groove | 4.75 | ₩ 120,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.