WILKINS 212-500XL 수압 감소 밸브 2-1/2 인치
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | 유니온 x FNPT |
높이 | 14.5 " |
길이 | 10 " |
자재 | 낮은 납 청동 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 2.5 " |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 25 ~ 75 psi |
스트레이너 | 아니 |
밸브 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 13.82 |
선박 높이 (cm) | 39.12 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
12 ~ 500XL | 6" | 4.5 " | 1 / 2 " | ₩ 550,865 | |
34 ~ 500XL | 6" | 4.625 " | 3 / 4 " | ₩ 669,445 | |
1 ~ 500XL | 6.875 " | 5.125 " | 1" | ₩ 677,915 | |
114 ~ 500XL | 7.25 " | 6 5 / 16 " | 1.25 " | ₩ 1,343,475 | |
112 ~ 500XL | 10 " | 8 5 / 16 " | 1.5 " | ₩ 2,290,400 | |
2 ~ 500XL | 10.75 " | 9.5 " | 2" | ₩ 2,615,287 | |
3 ~ 500XL | 16 " | 11.125 " | 3" | ₩ 6,125,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.