WILKINS
필터
배관
에어/공기압
배관 필터
체크밸브 및 역류방지장치전체보기
역류 방지기 수리 키트 고무 디스크, 롤링 다이어프램, 스프링, 시트 및 1/4 - 1/2인치 975XL 및 975XL2 역류 방지 밸브와 함께 사용하도록 설계된 XNUMX개의 포핏 어셈블리 포함
역류 방지기 자동 ACV 차단 기능이 있는 감압 구역 역류 방지 장치는 기계실 또는 지하실의 음용 응용 분야에 대한 고위험 보호 기능을 제공합니다. 화씨 180도까지 견딜 수 있습니다. 플랜지 및 FNPT 연결에서 사용 가능
체크 및 풋 밸브 복합물/저연 청동 이중 체크 밸브는 음용수 라인에 사용하도록 설계되어 역 사이포 작용 및 최대 175psi의 역압을 방지합니다. 수평 및 수직 구성으로 모두 설치할 수 있습니다.
진공 차단기 비연속 압력 급수관에서 백 사이펀 조건으로부터 높은 위험 보호를 제공하도록 설계된 대기 진공 차단기. 음료수 라인에 사용하기 위한 플라스틱 플로트가 있는 청동 몸체가 특징입니다.
압력/온도제어밸브전체보기
혼합 밸브 공급 라인의 온수 및 냉수를 최종적으로 안전한 온도로 혼합하기위한 3/8 인치 사용 시점 응용 분야에 설치하기에 적합한 저납 청동 혼합 밸브입니다. 입구 체크 밸브 및 스트레이너가 장착되어 있습니다. 압축 및 FNPT 포트 각각 3/8 및 1/2에서 사용 가능
감압 자동 제어 밸브 파일럿 작동식 감압 설비가 특징인 구상흑연주철 밸브는 높은 유량이 필요한 응용 분야에서 다운스트림 압력을 일정한 값으로 유지합니다. 신속하고 번거로움 없는 유지보수를 위한 차단 밸브 및 압력 게이지 장착
수압 감소 밸브 높은 입구 압력을 낮추어 출구 압력을 낮추는 데 사용되는 청동/저납 청동 밸브. 0 - 75psi의 압력 조정 범위로 시스템 흐름 요구 사항을 수용하기 위한 균형 잡힌 피스톤 설계가 특징입니다. 선택한 모델에는 이물질 유입을 제거하는 스트레이너가 함께 제공됩니다.
여과기전체보기
Y 및 바스켓 스트레이너 조절기 및 역류 방지기를 보호하기 위해 냉각탑, 관개 서비스 및 수영장에서 사용하기에 이상적입니다. 침전물을 걸러내는 스테인리스 스틸 스크린이 특징이며 20, 40, 60, 80 및 100 메쉬 크기로 제공됩니다.
밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리전체보기
밸브 액세서리 밀봉 링, 밀봉 제거 도구, 볼 밸브용 플라스틱 신속 테스트 피팅 및 수리 키트, 내부 부품, 릴리프 밸브, 이중 점검 역류 방지 장치 및 하우징 어셈블리 포함
윌킨스 소개
Wilkins는 관개, 배관 및 채광 분야에 이상적인 고품질 압력 조절기, 역류 방지기 및 물 제어 제품의 선도적 인 제조업체입니다. Wilkins 제품 카탈로그에는 광범위한 수압 감소 밸브, 진공 차단기, 체크 및 풋 밸브, 혼합 밸브가 포함되어 있습니다. Wilkins 감압 밸브 높은 입구 압력을 줄이고 고정물 및 파이프의 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 플런저와 볼트가 장착되어 다운 스트림 압력을 조정하고 조절기를 제어하는 피스톤 메커니즘이있어 유량 시스템의 변화에 원활하게 대응합니다. 이 낮은 리드 밸브는 압력 조정 범위가 0 ~ 75psi이고 연성 (균열 감소), 흐름 방향 제어, 안전 완화 및 흐름 차단을 제공하는 부식 방지 청동 몸체를 가지고 있습니다. 다음과 같은 다양한 제품 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. 수리 키트, 씰 링 및 시트 제거 도구를 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.