플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WILKERSON D08-02-FKG0B 필터/조절기/윤활기, 1/4 NPT, 0 ~ 125 Psi 조정 범위, 공기 처리 | CH6NUC 55CP87

WILKERSON D08-02-FKG0B 필터/조절기/윤활기, 1/4 NPT, 0 ~ 125 Psi 조정 범위, 공기 처리

재고 있음 있음
항목: CH6NUC 모델: D08-02-FKG0B교차 참조: 55CP87

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 249,427 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목필터 / 조절기 / 윤활기
조정 범위0 ~ 125 psi
그릇 크기0.6 온스
연결 크기1 / 4 "
배수 유형Manual
필터 등급5 미크론
최대. 흐름CFM 28
맥스. 입구 압력150의 PSI
최대 온도125도 에프
조각 수2
전체 높이7"
전체 폭3.25 "
파이프 길이100 피트

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.63
원산지중국

제품 변형

프로덕트모델전체 폭그릇 크기연결 크기최대. 흐름맥스. 입구 압력최대 온도조각 수전체 높이가격
WILKERSON C08-02-FKG0B 필터/조절기/윤활기, 1/4 NPT, 0 ~ 125 Psi 조정 범위, 공기 처리 | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 온스1 / 4 "CFM 27150의 PSI125도 에프36.25 "₩ 297,727
WILKERSON C08-02-FLG0B 필터/조절기/윤활기, 1/4 NPT, 0 ~ 125 Psi 조정 범위, 공기 처리 | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 온스1 / 4 "CFM 27250의 PSI150도 에프36.25 "₩ 325,500
WILKERSON C18-02-FKG0B 필터/조절기/윤활기, 1/4 NPT, 42 Cfm Max. 흐름 | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 온스1 / 4 "CFM 42150의 PSI125도 에프39"₩ 398,020
WILKERSON C18-02-FLG0B 필터/조절기/윤활기, 1/4 NPT, 0 ~ 125 Psi 조정 범위, 공기 처리 | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 온스1 / 4 "CFM 42250의 PSI150도 에프39"₩ 450,940
WILKERSON C18-03-FKG0B 필터/조절기/윤활기, 3/8 NPT, 0 ~ 125 Psi 조정 범위, 공기 처리 | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 온스3 / 8 "CFM 70150의 PSI125도 에프39"₩ 453,390
WILKERSON C18-03-FLG0B 필터/조절기/윤활기, 3/8 NPT, 최대 70Cfm 흐름 | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 온스3 / 8 "CFM 70250의 PSI150도 에프39"₩ 493,622
WILKERSON C18-04-FKG0B 필터/조절기/윤활기, 1/2 NPT, 0 ~ 125 Psi 조정 범위, 공기 처리 | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 온스1 / 2 "CFM 85150의 PSI125도 에프39"₩ 398,317

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WILKERSON D08-02-FKG0B 필터/조절기/윤활기, 1/4 NPT, 0 ~ 125 Psi 조정 범위, 공기 처리
₩ 249,427 /단위