그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 밀 홀더 |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 항목 | 투영 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17140-7/16 | - | 7 / 16 " | 엔드 밀 홀더 | 2 1 / 2 " | 7 / 16-20 | ₩ 229,022 | ||
22911-6 | - | 1 / 4 " | 엔드 밀 홀더 | 6" | 1 / 4-28 | ₩ 235,235 | ||
22913-2.5 | - | 5 / 16 " | 엔드 밀 홀더 | 2 1 / 2 " | 5 / 16-24 | ₩ 215,897 | ||
22915-5 | - | 3 / 8 " | 엔드 밀 홀더 | 5" | 3 / 8-24 | ₩ 347,410 | ||
22916-2.5 | - | 7 / 16 " | 엔드 밀 홀더 | 2 1 / 2 " | 7 / 16-20 | ₩ 191,502 | ||
22917-2.63 | - | 1 / 2 " | 엔드 밀 홀더 | 2 5 / 8 " | 7 / 16-20 | ₩ 191,502 | ||
22917-4.72-RR | - | 1 / 2 " | 엔드 밀 홀더 | 4.72 " | 7 / 16-20 | ₩ 314,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.