EATON E71 시리즈 NanoView 소형 광전 센서
Eaton E71 시리즈 NanoView 소형 광전 센서는 빛을 사용하여 물체의 유무를 감지합니다. 이 소형 센서는 재료 취급, 자동화, 포장 및 인쇄 응용 분야에서 사용하기 위해 좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다. 선택 가능한 라이트 작동 및 다크 작동 감지 모드가 특징입니다.... 특정 용도에 가장 적합한 옵션을 선택하기 위한 확산 반사, 투과형 및 기타 구성. 이러한 센서에는 종단 장치로 66핀 M4 커넥터 케이블 또는 내장형 8피트(6미터) 케이블이 있는 IP2 이상의 정격 ABS 인클로저가 있습니다. UL에 등재되었으며 사용자 안전 및 제품 품질을 위해 CE 및 RoHS를 준수합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E71-CON-CA | ₩ 282,604 | RFQ
|
B | E71-TBS-M8 | ₩ 202,440 | RFQ
|
C | E71-NTBS-CA | ₩ 214,452 | RFQ
|
D | E71-PRN-M8 | ₩ 294,644 | RFQ
|
E | E71-SDN-M8 | ₩ 294,644 | RFQ
|
F | E71-SDP-CA | ₩ 294,644 | RFQ
|
G | E71-FFDP-CA | ₩ 334,712 | RFQ
|
H | E71-FFDP-M8 | ₩ 334,712 | RFQ
|
I | E71-COP-M8 | ₩ 282,604 | RFQ
|
J | E71-FFDN-CA | ₩ 334,712 | RFQ
|
K | E71-TBRN-M8 | ₩ 244,524 | RFQ
|
L | E71-TBS-CA | ₩ 202,440 | RFQ
|
M | E71-PRN-CA | ₩ 294,644 | RFQ
|
N | E71-SDN-CA | ₩ 294,644 | RFQ
|
O | E71-NTBS-M8 | ₩ 214,452 | RFQ
|
P | E71-COP-CA | ₩ 282,604 | RFQ
|
Q | E71-CON-M8 | ₩ 282,604 | RFQ
|
R | E71-TBRP-M8 | ₩ 244,524 | RFQ
|
S | E71-FFDN-M8 | ₩ 334,712 | RFQ
|
T | E71-PRP-M8 | ₩ 294,644 | RFQ
|
U | E71-PRP-CA | ₩ 294,644 | RFQ
|
V | E71-TBRP-CA | ₩ 244,524 | RFQ
|
W | E71-TBRN-CA | ₩ 244,524 | RFQ
|
X | E71-SDP-M8 | ₩ 294,644 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton E71 시리즈 NanoView 소형 광전 센서는 일반적으로 LED 광원과 포토리셉터로 구성됩니다.
- 물체가 감지 영역에 있으면 빛은 다시 광수용체(확산 모드)로 산란되거나 물체의 반대편에 있는 광수용체에 도달합니다(투과형 모드).
- 조명 수준의 변화는 물체의 존재로 내장된 회로를 사용하는 센서에 의해 처리되고 센서는 감지를 나타내는 신호를 생성합니다.
- 또한 센서의 감도를 조정하고 특정 응용 분야 요구 사항을 일치시키기 위해 선택 가능한 감도 수준을 제공합니다.
자주하는 질문
Eaton E71 시리즈 NanoView 센서의 감지 범위는 어떻게 됩니까?
Eaton E71 시리즈 NanoView 소형 광전 센서의 감지 범위는 모델 및 감지 모드에 따라 다를 수 있습니다. 투과형 센서는 19피트(6미터)의 최대 감지 범위를 제공합니다.
Eaton E71 시리즈 NanoView 센서의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
Eaton E71 시리즈 NanoView 소형 광전 센서의 작동 온도 범위는 -25~55°C(-13~131°F)입니다.
이 Eaton E71 시리즈 NanoView 센서는 PLC 및 기타 제어 시스템과 호환됩니까?
예, Eaton E71 시리즈 NanoView 소형 광전 센서는 PLC 및 기타 제어 시스템과 호환되며 케이블이나 커넥터를 사용하여 제어 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다.
이 Eaton E71 시리즈 NanoView 센서의 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?
- 케이블 연결을 확인하고 고정하십시오.
- LED와 광수용체가 가려지지 않았는지 확인하십시오.
- 전원 공급 장치를 점검하여 지정된 전압 범위 내에 있는지 확인하십시오.
- 원하는 결과와 일치하는지 출력 신호를 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수리 및 검사 태그
- 사각 플랜지 풀 펌프 모터
- A / C 마운팅 패드
- 용접 토치 핸들
- 도크 장비
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 콘크리트 테스트
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 연기 추출기 및 액세서리
- WATTS 3523B 시리즈, 유니온 티
- BUSSMANN Class CC 및 Midget
- ROTOZIP 마른 벽에서 나온 비트
- BALDWIN FILTERS 연료 / 물 분리기 요소
- PELICAN LED 펜라이트, 플라스틱
- BURNDY YGB 시리즈 버스바
- EATON 9000X 시리즈 변환 키트
- BALDOR / DODGE GT, 좁은 슬롯 테이크업 그립 타이트 어댑터 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDLS 단일 감속 감속기
- BOSTON GEAR TW113A 시리즈 하위 분수 HP 이중 감속 비플랜지 감속기