항목 | 절연 엔드 커팅 니퍼 |
절단 능력 / 재질 | 4 ~ 28AWG / 구리 |
최첨단 | 유도 강화 |
핸들 색상 | 빨간색 / 노란색 |
핸들 타입 | 인체 공학적, 미끄럼 방지 |
턱 길이 | 1.25 " |
턱 폭 | 1.5 " |
자재 | 드롭 단조 특수 공구강 |
맥스. 턱 개방 | 1.593 |
전체 길이 | 6 5 / 16 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 폭 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | VN |
프로덕트 | 모델 | 팁 폭 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 턱 폭 | 자재 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29250 | 1" | 7/8" 솔리드 알루미늄, 구리, Med. 하드 와이어 | 빨간색 | 1" | 강철 | 1" | 10 " | 아니 | ₩ 163,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.